6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180 ストローク(mm)302 回転数(min-1[r.p.m])900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170) コアビット取付ねじM27 付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146) 質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160 ストローク(mm)323 回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120) コアビット取付ねじM27 付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm) 質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷


Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160 ストローク(mm)331 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 タイプ 最大出力(W)1500 掘進ストローク(mm)331 コアビット取付ねじCロッドねじ 質量(kg)8.2 電流(A)14 回転数(min-1[r.p.m])950
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170 チャック能力(mm)2~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hakken(コンセック)SPF型コアドリル
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 最大出力(W)2100 コアビット取付ねじCロッドねじ 有効長(mm)260 電流(A)15
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)