仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
欠品中
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ピストンリング
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、GKB2703L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストンリング_No.27、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.20、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22など
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
規格M5X55フランジ
部品名称6カクアナツキボルトWSW
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.15、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.14、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.10、BC263SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC20T エンジン(クランクケースなど
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.56、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スパークプラグCJ6Y_No.57、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.53、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.49、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.42、JH311CST エンジン部品_No.34、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.58、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様アナヨウ28
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格5X18
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.18MB)
図解NoAC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バインドコネジ(+)_No.47、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
Murata ボビンインダクタは 1 uH、定格電流 2.4 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。ボビンインダクタ 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなし
アズワン品番65-7022-51
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7045-58
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなし
アズワン品番65-7027-77
1箱(15個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
取付ラジアル
許容差±30%
材質(コア)フェライト
1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。
用途スピーカーなどオーディオネットワーク用
電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ
電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線)
規格MH-1A, 48~53フクム~2020年2月,2020年7月~
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.92MB)
図解NoMHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.35、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、MB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.42、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.42、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7027-99
1セット(5個)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7022-23
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。シリーズ = PM3700。試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz。DC抵抗 = 20mΩ。電流 Max = 4 A。寸法 = 21.6 x 11.43mm。動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだパッド。パッケージ/ケース = 3700。動作温度 Min = -55℃。Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク。非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz。用途:。パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mm
アズワン品番65-7077-91
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 2.4A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 13.462mmシリーズ = 2300リード径 = 0.6858mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M5X30
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BP2520MA エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 6カクアナツキボルトWSW_No.20、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクアナツキボルトWSW_No.22、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB2620G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MDJ3001-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MBS267VT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.52、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 mH●シリーズ: SU-9VF●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 4Ω●電流 Max: 200 mA●寸法: 17×11×17mm●動作温度範囲: -25 ° C → +80 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +80℃●Kemet SU9VF/9HFシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9VF/9HF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.44 Ω インダクタンス: 最大10 mH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.3Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:1.9MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7138-19
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●インダクタンス: 25 mH●シリーズ: SU-10VFC●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 2.8Ω●電流 Max: 400 mA●寸法: 18×15.5×15mm●動作温度範囲: -25 → ° C +75 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃●Kemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ