1冊(5枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
スプリングの弾力で押さえ、一枚ずつコインを取り出せます。
左右にカードホルダーもあり、チケット等はさめます。
着脱式で防犯対策にも有効です。両面テープ取付。
用途コインホルダー
質量(g)66
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×96×37
収納枚数(例)10~100円玉:8~9枚(左・右)、500円玉:7枚(中央)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
一目でわかる金額表示で売り上げ計算が簡単にできます。
10枚ごとに段差が付いており両替にも便利です。
両手でも片手でも持ち運びができ大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×154×68
質量(g)190
トラスコ品番433-3381
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。
用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。
寸法(mm)45×92×12
質量(g)本体:16、総収容:116
収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で硬貨を一枚ずつ取り出せるコンパクトなコインホルダーです。小銭を種類ごとにきれいに分けて収納でき、お支払いの時スマートに硬貨を渡せます。内側にストッパーがついていて、振ってもコインが落ちることなくしっかりホールドしてくれます。硬貨が落ちる心配がありません。1円玉から500円玉まで6種類の硬貨を収納でき、全部で2,775円分入ります。
寸法(mm)約45×92×12
色ブラック
質量(g)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コインフリーポケット
4列5段台紙
ポケット寸法(mm)45×48
1冊(5枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-40~80
端子構造基板取付ピン×3
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)-55~85
端子構造表面実装×2
使用温度範囲(℃)-10~85
端子構造基板取付ピン×3
こんなお得な商品も!

コインケース
モノタロウ
¥219
税込¥241
10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×32
収納枚数1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300
質量(g)135
仕様抗菌加工
トラスコ品番433-3390
材質(本体)PP
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
端子構造表面実装×2
材質りん青銅
表面処理ニッケルメッキ
コイル状でのびちぢみが自由自在。
用途キーと繋いで紛失を防ぎます。
色赤
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。
材質リン青銅
表面処理ニッケルメッキ
使用電池CR2032/CR2025
端子構造表面実装×2
入数600/キャリアテーピング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-20~70
端子構造基板取付ピン×3
種類その他
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用電池CR2032
RoHS指令(10物質対応)対応
ひと目で分かる金額表示で売上計算が簡単にできます。
両手でも片手でも持ち運びが出来大変便利です。
寸法(mm)173×154×H68
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
質量(g)168
内容6種類 1円・5円・10円・50円・100円・500円硬貨対応 ※硬貨の新旧を問わずに使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×154×62
収納枚数(枚)各硬貨最大50
入数1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~100
端子構造基板取付ピン×3
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質アクリル
仕様メモ用紙入り
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2450 電池に最適で、寸法は 35.6 22.6 5.8 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 35.6 x 22.6 x 5.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2430 電池に最適で、寸法は 25.4 23.3 6.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 25.4 x 23.3 x 6.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
RS Pro の金属製ボタン電池RS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR1220 及び CR1216 電池に適しています。寸法は 14.8 mm 12.48 mm 5.34 mm です。特長と利点材質: 0.2 mm りん青銅ニッケルめっき 動作温度範囲: -40 C 270 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR1216、CR1220セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 14.8 x 12.48 x 5.34mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
RS Pro の金属製ボタン電池RS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR1220 及び CR1216 電池に適しています。寸法は 20 mm 12.48 mm 3.2 mm です。特長と利点材質: 0.2 mm りん青銅ニッケルめっき 動作温度範囲: -40 C 270 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR1216、CR1220セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 20 x 12.48 x 3.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ