こんなお得な商品も!

コインケース
モノタロウ
¥219
税込¥241
10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×32
収納枚数1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300
質量(g)135
仕様抗菌加工
トラスコ品番433-3390
材質(本体)PP
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上
取付可能寸法(mm)27~43
取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
全種類のコイン並べられ、枚数計算が簡単です。
左から1円、5円、10円、50円、100円、500円が各50枚ずつ入ります。
10枚毎の仕切り付き。
一目でわかる金額表示もあります。
用途コインの収納に、集金などの業務に
材質PP
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)149×123×32
収納枚数(枚)各50(1~500円)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色シャンパンゴールド
直径(Φmm)380
質量(g)1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58
表示月・日・曜日
使用電池アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット内容上・下プラスチック枠×1組、創作台紙×1、ネオセロハン8色組×1、LEDコインライト×1、ボタン電池付(LR1130 3個内蔵 ※電池交換はできません。)
寸法(mm)創作台紙:155×120、ネオセロハン8色組:140×140、LEDコインライト:Φ36.4×8
1個
¥710
税込¥781
3日以内出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。
【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.55
本体質量(g)約295
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66
材質(トレー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
硬貨の管理に便利なコインケースです。硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。
仕様ロック機能付き、コインカウンター付
トラスコ品番855-3200
寸法(mm)W216.5×L187×H43
質量(g)500
収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
薄型・軽量【王道コインケース】。見やすい10枚区切り。効果飛散防止仕切り付き。留め具を一度に開閉できるワイドストッパー。日本製
質量(g)135
収納枚数【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×120×33
1ケースに50枚収納可能(10枚ごとに仕切り)
材質PP
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
100枚収納でき、10枚毎に仕切りが付いています。
角型なので取扱や収納にとても便利です。
材質PP
ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数各50枚
仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。
材質再生樹脂
質量(kg)0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70
TKG品番9-2588-0801
TKG品番(2017)6-2379-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色黒
端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)710
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46
使用電池単3(アルカリ)×1
電池寿命約1年
アズワン品番64-6803-15
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ベーシックなタイプのオフィス向け電波掛け時計です。
表示方式アナログ
機能電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換おしらせ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・音の静かなステップ秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約
直径(Φmm)335
材質プラスチック枠、風防:プラスチック製
色シルバー
質量(g)870
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)335×47
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外目地・内目地
ハンガータイプ吊り込み
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。
現場での取付もスムーズです。
錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
色シルバー
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。
外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。
内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。
吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452
材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH
付属品吊りタイプハンガー金具×4
色シルバー
仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B
内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443
枠材外額縁・内目地
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
セット内容上・下プラスチック枠1組、創作台紙×1、タッチカラー12色組×1、LEDコインライト×1、ボタン電池付(LR1130 3個内蔵 ※電池交換はできません)
寸法(mm)創作黒台紙:155×120、タッチカラー12色組:200×150、LEDコインライト:Φ36.4×8
1個
¥837
税込¥921
3日以内出荷
関連キーワード