「コウシン ホース」の検索結果
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
用途ホースを延長したい時に
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~45
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
色調ブルー
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)0.1
使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~40
ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の吸水、送水用として
ホース長さ(m)5
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
長さ(m)3
トラスコ品番118-6026
アズワン品番64-9480-56
1本
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)3.5
関連資料(10.1MB)
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番FQ-25-AAA-0
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
海外生産の高圧洗浄機で多く使用されています。対応メーカー:コーシン、マルナカ、マルゼン等サイズ:035。赤色 : 0度 (ストレート)オレンジ色 : 15度 緑色 : 25度 白色 : 40度 黒色 : ソープ用5個1セット
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として
種別吐出ホース
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m*電池式FQ-25には取り付け出来ません。FP-25/2512-AAA-0には使用できません。
用途ホースを延長したい時に
適合FP-25、FP-2512
トラスコ品番797-4574
種別延長ホース
質量(g)180
長さ(m)1.5
接続方式ネジ式
アズワン品番64-6359-71
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の送水用として
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として
接続口径(Φmm)32
アズワン品番64-9480-74
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ポンプ用ステンレス製ホースバンドホースの固定に使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホースを固定したい時に
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホース同士を繋ぎたい時に
浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット
用途バスポンプ使用時に
仕様3点セット
トラスコ品番827-9836
材質PC
質量(kg)0.37
アズワン品番64-6358-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調黒
特性柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)1.2
使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)6(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~60
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット R型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.15MB)
動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として
耐圧(MPa)3.5
ホース長さ(m)3
関連資料(10.1MB)
適合SB-25
種別ホースバンド
質量(g)30
トラスコ品番321-1835
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
GM・FS用ホースセット FS-20T型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.58MB)
ホースの接続時に締め付けて使用します
用途交換用として
適合機種人力・動力用
セット内容2個
関連資料(10.1MB)
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.28MB)
GM・FS用ホースセット GM-25E型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.57MB)
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
GM・FS用ホースセット GM-20M型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.59MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ