4,768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式押出単動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 最低動作圧力(MPa)0.15 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムスクエアロッドシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~700 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
8,690 税込9,559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
ストローク(mm)50 仕様ダイナスタンダードシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)-10~70(凍結不可) クッション両側可変クッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~700 ロッド先端ねじ金具なし
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ シリンダ内径(Φmm)6 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500 ロッド先端ねじ金具なし
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)20 作動方式複動形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm 質量(g)60 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 仕様【接点保護対策】要 対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき) 材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき) 材質(ライナー)フッ素樹脂
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式引込単動形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 ロッド先端ねじ金具なし
1個
299 税込329
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)4 作動方式押出単動形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 仕様【接点保護対策】要 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)