最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性。 に優れたゴム栓です。
上径×下径×高さH(mm)12×9×18
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
MAX200℃で安定
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質天然ゴム
最も一般的なゴム栓です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
材質天然ゴム
耐油性に優れています。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
上径×下径×高さH(mm)Φ9×Φ6.8×18
適合試験管(Φmm)7
1袋(10個)
¥769
税込¥846
10日以内出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
上径×下径×高さH(mm)11×8.5×14
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
関連キーワード