20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ 動画あり
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。 種類カットタイプ 透明 材質シート:ウレタン、セパレータ:PET 厚さ(mm)t0.5 外寸横幅(mm)20 外形寸法縦(mm)20 繰り返し・詰め替え対応
1袋(12片)
499 税込549
当日出荷

今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!! 凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的! メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍! 今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心! 「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け 置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定 インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り 両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)105×50×4 質量(g)約45
1パック(45g)
589 税込648
当日出荷

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
1パック(120枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)1 クリアー
1枚(6片)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
1パック(48枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴をあけない貼る画鋲。 画鋲やピンが使えない固い壁面にも貼る事が出来ます。
仕様48個 材質アクリル系粘着剤、ポリエチレンフォーム基材 寸法(mm)15×15 質量(g)4.6/1シート 本体寸法(mm)120×90×1 入数48個
1個
179 税込197
当日出荷

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式 質量(g)12
1パック(12枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の浸入を防ぐ幅広タイプ 優れた防水性で水やバイ菌をブロック 水仕事・入浴・プールに、水の侵入を防ぐ幅広構造 傷にくっつきにくい特殊ネット(保護パッド) 患部をやさしく保護し、はがす時にも安心 目立ちにくい透明テープ
用途傷口の保護 使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。 機能防水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(72枚)
189 税込208
当日出荷

用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。 寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21 面付(丸型)48、(十字型)35
1枚
229 税込252
当日出荷

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
1袋
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番115-5116 材質アクリル系粘着剤、ポリエチレンフォーム基材 寸法(mm)15×15 質量(g)30 1パック容量(枚)240片
1枚
569 税込626
当日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。 面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。 軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
ブルー 幅(mm)107 高さ(mm)99 穴径(Φmm)6 シール標準サイズ(透明タイプ) 奥行(mm)40 材質(シール)PET(t0.05mm) 外径(mm)107×40×99 パッチ径(Φmm)14.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ストア・エキスプレス両面用ポップホルダー
価格に自信!! 写真やポップなどを入れて、売場のPRにご利用ください。
1個ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)