「コクヨ ケイ-20」の検索結果
紙質にはペン字用の白上質紙、高級和紙の2種あります。罫内容が豊富であらゆる用途にご使用いただけます。
正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB5・タテ型
枚数50
紙厚(g/m2)70
縦(mm)250
横(mm)177
行数24
紙質上質紙
罫横書き
行間寸法(mm)9
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
全長(mm)1000
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズA4・タテ型
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)297
横(mm)210
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズA4・タテ型
仕様目盛り付き
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)297
横(mm)210
行数-・30行
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
1冊
¥329
税込¥362
当日出荷
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズA4・ヨコ型
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)210
横(mm)297
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。
サイズA4
枚数50枚
紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
罫横罫(8.5mm×29行)(枠付き)
寸法縦(mm)297
寸法横(mm)210
グリーン購入法適合
罫色グレー
1冊
¥399
税込¥439
当日出荷
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズA4・ヨコ型
仕様目盛り付き
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)210
横(mm)297
行数-・20行
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズB4・ヨコ型
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)257
横(mm)364
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズB5・タテ型
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)257
横(mm)182
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズB5・ヨコ型
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)182
横(mm)257
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズB4・タテ型
枚数50
紙厚(g/m2)50
縦(mm)364
横(mm)257
紙質上質紙(古紙パルプ配合)