シートに内包された潤滑油が刃に行き渡り、細断力をキープするシート。
刃のお手入れに:刃の劣化を防ぎ、滑らかな回転を保ちます。
使いやすい紙タイプ:細断するだけで簡単に手入れができる紙タイプなので、手が汚れません。工具も不要です。
投入幅A4機種対応(A4ヨコ二つ折り投入幅対応):同時細断能力3枚以上のシュレッダーで使用できます。
材質潤滑油・紙
外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151
対応機種投入幅A4対応、A4ヨコ二つ折り対応のシュレッダー
1パック(13枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
燃やしても有害ガスは発生しません。
材質R-PE
紙質再生材配合率/R-PE 10%
マシンのコンディションを最適に保つシュレッダー専用オイルです。定期的にお手入れすることで紙詰まりの防止やノイズの軽減に役立ちます。特にクロスカットシュレッダーにはお勧め。1週間に1回程度ご利用いただくことで故障を防ぎ、シュレッダーも長持ちします。植物油だから安心、いやなニオイもしません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×89×38
主成分大豆油
1個(350mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
細断するとシートに内包されている潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので細断構造部の摩擦音を小さくする効果があります。手を汚さずに簡単にお手入れができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)218×151
使用の目安月一回
1袋(6枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
主原料が植物油でいやなニオイもしません。
マシンのコンディションを最適に保ちます。
紙詰まり防止やノイズの軽減に役立ちます。
エスコ品番EA763ZD-70
内容量(mL)350
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入。細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。
材質紙、潤滑油(流動パラフィン)
質量(g)約10
枚数12
対応機種オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ
外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm)217×152
アズワン品番65-0483-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番412-8788
材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約14
色グレー
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520
安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)約2
騒音値(dB)約65
連続使用時間(分)15
細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0
細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)218
アズワン品番65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】
挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。
マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、
ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。
高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。
ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)
質量(kg)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580
消費電力(W)(50/60Hz)290/315
連続使用時間(分)約10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)約226
最大細断枚数12枚
細断形状マイクロクロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580
細断可能物コピー用紙
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE
枚数100
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
厚さ(mm)0.035
材質低密度ポリエチレン
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)13
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)10
細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5
細断寸法(mm)4×34
投入口幅(mm)218
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656
細断可能物CD/DVD、カード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
用途シュレッダー用
色半透明
材質HDPE
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。
マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。
寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番375-4618
質量(kg)4
タイプ特大
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切れ味維持!紙詰まり軽減!騒音低減!
お手入れかんたん!オイルを塗った紙を細断するだけ
用途シュレッダーを長持ちさせるためのメンテナンスオイルです
容量(mL)110
原材料植物油
1個(110mL)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
関連キーワード