A4ファイルボックスを6個収納できます。
ファイルボックスと仕切版が併用できない場合があります。
仕様ラッチ機構付き
付属品仕切版1枚
種別中・下段用
材質樹脂(PP)
色黒
区分部品
シリーズ事務用デスク
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×635×265
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
脇机の引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドの脇机専用の部品。
材質鉄
幅(mm)326[315]
色黒
外形寸法(幅W×高さH)(mm)329×154
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デスクワゴンの引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドのデスクワゴン専用の部品。
材質鉄
「プラス」デスクシリーズのオプション仕切板。
片袖机・両袖机・サイドキャビネット・脇机の引出し用の仕切板です。
引出し内の収納量・収納物などに合わせて追加したり、また破損・汚損してしまったときなど、必要に応じて追加してお使いください。
材質PS
厚さ(mm)5
縦(mm)330
適合本体5-110-1170
色ブラック
寸法(高さH×幅W)(mm)140×325
1枚
¥749
税込¥824
欠品中
質量(kg)0.1
本体寸法(mm)W330×D5×H113
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
袖にはオールロック機構を採用しています。
区分本体
シリーズ事務用デスク SR型
キャスターなし
施錠あり(オールロック)
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH)(mm)329×109
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
散らかりやすい引出しの中を整理収納。浅いタイプの引き出しにも使用できます。
材質ポリプロピレン
色ブラック/グレー
質量(g)約115
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×272×33
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
見出し80mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに
寸法(mm)POP部分:80、棚間:210
1セット(30枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード