64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性中性 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量(目安)400mL/約4~8m2 使用場所屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の石材・コンクリートなどに生える美観を損なう青ゴケの除去剤です 水洗いや洗剤でも落ちない青ゴケをスプレーするだけで綺麗に除去できます こする必要がないので、対象物の表面を損傷させません 対象に直接スプレーを十分湿るまでかけてください 初期のコケに対しては、翌日に効果を現します 頑固な汚れや気象条件により除去日数は異なります 雨天時は効果が薄れます 厚く付着している所には繰返し散布することにより効果を発揮します 地衣植物は効果が現れ始めたころに下記のどちらかを行ってください ・ブラシで取り除く ・自然に枯れるのを待つ
適合場所屋外専用 外壁・ベランダ・墓石・ブロック塀・門柱・駐車場等 適合雑草アオゴケ 成分塩化アルキルジメチルペンジルアンモニウム・銅化合物・防錆剤 適合作物外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・踏み石・墓石等、建造物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 成分脂肪酸類 散布面積(m2)27~53(約8~16坪) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
839 税込923
当日出荷

まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形シャワー剤 適合雑草ゼニゴケ 成分陽イオン界面活性剤、銅化合物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量5~10m2/L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

トヨチューコケクリン 400ml
コケ・カビの駆除(防除)剤。スプレーするだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等の建物についたコケ、カビ、地衣植物を除去します。コケ、カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。
用途コケ・カビの駆除・防除に。 適合場所外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等 寸法(mm)95×60×205 質量(kg)0.4 容量(mL)400 原材料塩化ベンザルコニウム・防カビ剤 適合雑草コケ 剤形スプレー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個
699 税込769
3日以内出荷

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。 銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材 適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 液性中性 使用場所屋外
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。 速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。 成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。 10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。 または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。 剤形水和剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 適合雑草ゼニゴケ 成分酢酸 散布面積(m2)約3.3用(1坪用) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(25g×2包)
519 税込571
当日出荷

レインボー薬品コケとーる泡スプレー
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。 使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
839 税込923
5日以内出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コケ・藻・カビの発育を約6カ月間防ぐ高い持久力。優れた除菌力 多くの微生物に効果発揮。悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる。低い基材損傷性でほとんどのプラスチック・金属を傷めない
用途屋内外のコケの除去と発生防止・屋内外のカビや藻、細菌類の増殖防止 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・アルキルジアミノエチルグリシン・塩化ベンザルコニウム・水・コーティング剤・界面活性剤・調整剤・その他含有 液性中性 関連資料(1.21MB)
1箱(400cc×20本)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

屋外の石材・コンクリートなどに生える美観を損なう青ゴケの除去剤です 水洗いや洗剤でも落ちない青ゴケをスプレーするだけで綺麗に除去できます こする必要がないので、対象物の表面を損傷させません 対象に直接スプレーを十分湿るまでかけてください 初期のコケに対しては、翌日に効果を現します 頑固な汚れや気象条件により除去日数は異なります 雨天時は効果が薄れます 厚く付着している所には繰返し散布することにより効果を発揮します 地衣植物は効果が現れ始めたころに下記のどちらかを行ってください ・ブラシで取り除く ・自然に枯れるのを待つ
適合場所屋外専用 外壁・ベランダ・墓石・ブロック塀・門柱・駐車場等 剤形スプレー剤 適合雑草アオゴケ 成分塩化アルキルジメチルペンジルアンモニウム・銅化合物・防錆剤 形態スプレー 適合作物外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・踏み石・墓石等、建造物についた美観を損なうコケやカビ・地衣植物を除去 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁がカンタン・キレイ!。建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー。屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。建物の外壁、屋根、軒など。住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢など。レンガ、タイル、プラスチック表面など。日よけ、防水シート、パラソル、テントなど。混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。
液性アルカリ性
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即効・強力!。玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!。 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 内容量(g)500 液性アルカリ性 使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110~150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250~380回スプレー(約600回スプレーできます) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
999 税込1,099
当日出荷

コケそうじは、天然原料から生まれた、農薬成分、化学合成物質ゼロのコケ駆除剤です。 コケ全般に効果を発揮します。(ゼニゴケを除く) イシクラゲにも効果を発揮し、驚異のパワーで駆除します。 20倍希釈用。
用途コケ駆除用 タイプ濃縮液 成分グレープフルーツ種子抽出物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 動画あり
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要! ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。 屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。 噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。 また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 液性弱アルカリ性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル表面に発生した藻、コケ、カビを落します。
用途モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル面に発生した藻、コケ、カビ汚れ落し 液性酸性 成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

コケ・藻・カビの発育を約6ヶ月間防ぐ高い持続力。微生物の成長を抑制する高い除菌効果により、効果が約6ヶ月間持続。清掃や再施工の手間を大幅に削減し、清潔で快適な環境を保てます。優れた除菌力 多くの微生物に効果を発揮。多様な微生物に効果を発揮します。特に細菌や真菌(カビ類)、藻類などの幅広い種類の微生物を迅速かつ確実に除去します。悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる。菌の繁殖を効果的に抑えることで、悪臭の元となる成分の生成を防ぎます。低い基材損傷性で殆どのプラスチック・金属を傷めない ※銅など一部金属を除く。使用する素材へのダメージを最小限に抑えます。幅広い素材に安心して使用でき、表面に変色や劣化を引き起こす心配がありません。
用途屋内外のコケの除去と発生防止・屋内外のカビや藻、細菌類の増殖防止 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、アルキルジアミノエチルグリシン、塩化ベンザルコニウム、水、コーティング剤、界面活性剤、調整剤、その他含有 液性中性 適合雑草コケ・藻・カビ
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネフリ工業コケそうじ希釈液
農薬成分を一切使わず、天然由来原料だけで作られたコケ駆除剤です。グレープフルーツ種子抽出物(GSE)の力でコケを除去しますので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けます。コケ全般・イシクラゲにも効き目を発揮します。
用途非農耕地用コケ駆除剤。 仕様トリガーノズル付 適合場所非農耕地用 有効成分グレープフルーツ種子抽出物 関連資料(2.28MB) 適合雑草コケ全般・イシクラゲ 剤形スプレー剤
1本(4L)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

グレープフルーツ種子抽出物で、しつこいコケを素早く消します。 外壁などに染みついた頑固なコケにスプレーするだけ! コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 石垣や墓石などに着くコケ状のシミ=地衣類に対しても駆除効果を発揮します。 水を吸うとゼリー状となり、乾燥するとノリ・ワカメ状になる厄介なイシクラゲ(ネンジュモ)に対しても駆除効果を発揮します。
用途敷地内のコケに。タイル外壁のコケに。コンクリートのコケに。 使用方法1.消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。2.数時間から2日後にはコケが消え始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。3.数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。 原材料グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 適合作物コケ全般 適合雑草コケ全般(ゼニゴケを除く)、イシクラゲ、地衣類 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料。SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能 成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他 使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。 種類アクリル樹脂製 pH8.1~8.4 液性弱アルカリ性 使用面積(m2/L)標準:100/1 使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス 関連資料(2.09MB) 耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
1箱(500mL×6個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コケ・藻・カビの発育を約7カ月間防ぐ高い持久力。優れた除菌力 多くの微生物に効果発揮。悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる。低い基材損傷性でほとんどのプラスチック・金属を傷めない
用途屋内外のコケの除去と発生防止・屋内外のカビや藻、細菌類の増殖防止 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・アルキルジアミノエチルグリシン・塩化ベンザルコニウム・水・コーティング剤・界面活性剤・調整剤・その他含有 液性中性 関連資料(1.21MB)
1箱(5L×4本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。 エンドキャップ:赤 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) 初期圧力降下(MPa)0.0055 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.3 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW~120kW
1個
53,714 税込59,085
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち ヤブ原産業 動画あり
高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 取扱説明書(2.16MB)
1本(480g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

散布するだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等建物についたコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを除去します。 コケ・カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。
用途コケ・カビに(屋外用) トラスコ品番422-4920 材質塩化ベンザルコニウム・防カビ剤 容量(mL)2000 容量(L)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
対象白華、アク、錆、水垢、カビ、コケなどの汚れ
1個(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。 pH中性 標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。 使用場所屋外専用 関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼニゴケ・藻類の専用除草剤。
剤形水和剤 適合場所コケが生えた場所 保管環境密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。 性状黄赤色水和性粉末 農林水産省登録第(号)13870 毒劇区分普通物 成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 25.0% 農耕地/非農耕地非農耕地用
1セット(2g×10袋)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヌメリ取りの除去。バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
用途浴場用洗浄剤 液性アルカリ性(塩素系) 取扱説明書(0.37MB) 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
11,475 税込12,623
3日以内出荷

1個(500mL)
899 税込989
当日出荷

アウトドア・クリーナー アルタン 動画あり
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。 屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。 次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。 洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 液性弱アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、湿潤剤
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。ホース接続タイプで広範囲で使用できます!適量の希釈使用ができます!
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(2%、陰イオン系) 適合面積(m2)【噴霧】粗面約30、平滑約80
1本(2L)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。 pHアルカリ性 標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
1本(4L)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!。ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分塩化ベンザルコニウム(35%) 適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
1本(2L)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

サイザルバフに使用。粗磨き用#240~のベルト目の除去。
用途鉄、ステンレスの粗磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約169×55×48 質量(g)約750
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状粒:リング状 成分PP
1袋(1L)ほか
2,090 税込2,299
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノクリーンアクトル
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど 内容量(L)4 種別酸性液 面積(m2)40~80(4L) 使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。 危険物の類別非危険物
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷