圧迫が気になるところに事前に貼っておくことで、メガネやマスクから受ける圧迫を減圧ケアします。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。メガネやマスク側に貼れば、肌の状態の観察も可能です。
用途医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)用
材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(mm)1.5
血管留置カテーテルの"ロックナット部分"の減圧ケアにご使用にいただくことで、痛みを和らげます。「カテーテル専用」の理想を追求した高機能クッション材で、薄くてもしっかり減圧でき、1週間も減圧効果が続きます。そのうえ、適切な角度で安定して支えます。誰でもカンタンにすぐ使え、今の方法にこれ1枚をプラスするだけで、現場への導入はスムーズです。安心の滅菌タイプで、誰でも「貼るだけ」のカンタン操作です。
用途血管留置カテーテルの"ロックナット部分"の減圧ケア
包装滅菌済み、個包装
材質ウレタンフォーム/アクリルゲル系粘着剤
寸法(mm)19×24
アズワン品番64-4282-78
1箱(100枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
シリコーンゲルメッシュが創傷面のズレを少なくし、剥離時の固着にともなう新生組織の損傷リスクを軽減します。
容易に密着するため押さえずにテープや包帯での固定ができます。
フリーカットで様々な部位に使用可能。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法一般医療機器
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
創傷用シリコーンゲルドレッシング。シリコーンゲルメッシュが創傷周囲の皮膚に密着することでズレを少なくし、新生組織へのダメージを軽減します。容易に密着するためドレッシング材を押さえずにテープや包帯での固定ができます。フリーカットで様々な部位の創傷に使用可能。1箱3枚入りで使いきりやすい少数包装です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法一般医療機器
薄型のハイドロコロイド粘着層と防水性ポリウレタンフィルム外層を持つ、半透明のハイドロコロイドドレッシングです。γ線滅菌済。
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00181000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済
規格一般医療機器クラスⅠ
創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。
創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。
パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。
表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。
表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。
経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm)45×45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
NPPVマスクなどの医療器具の圧迫が気になる部分に貼って肌を守るMDRPU対策専用クッションドレッシングです。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。器具側に貼ることも可能です。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用
材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリルゲル
幅(mm)100
厚さ(mm)1.5
長さ(m)5
アズワン品番69-1881-82
1ケース(8巻)
¥81,598
税込¥89,758
7日以内出荷
NPPVマスクなどの医療器具の圧迫が気になる部分に貼って肌を守るMDRPU対策専用クッションドレッシングです。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。器具側に貼ることも可能です。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用
材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリルゲル
幅(mm)50m
厚さ(mm)1.5
長さ(m)5
アズワン品番69-1881-81
1ケース(16巻)
¥97,598
税込¥107,358
7日以内出荷
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
寸法(幅Wmm×長さLm)150×20
種別150mm×20m
材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
アズワン品番7-3292-11
1箱
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
薄型のハイドロコロイド粘着層と防水性ポリウレタンフィルム外層を持つ、半透明のハイドロコロイドドレッシングです。γ線滅菌済。
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00181000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様しめひもタイプ:RB
質量(g)74(±15)
国家検定合格番号第TN382号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8
排気抵抗(Pa)(平均実測値)28
機能フィットチェッカー内蔵
材質(接顔体)シリコーン
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
病院で使用されているモイスキンパッドを小売店向けに少数入数にしたパッケージ。
表面材(肌面)のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部を保護する外科用パッドです。
表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏材との併用が可能です。
外側は外部からの水分や汚物の侵入を防ぎ、内部がムレにくい透湿性防水フィルムです。
仕様滅菌済
サイズLL
パッド寸法(mm)150×150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
丈夫で強いスタンダードな手袋です。
しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。
全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。
食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。
食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。
耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。
自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。
色ブルー
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
エンボス加工全面
厚さ(mm)0.11
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)50
機能耐油・耐薬品
粉有無粉無
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。
仕様γ線滅菌済(個包装)
材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
しっかりとした厚手タイプ。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
食品衛生法適合商品。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用
材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル
幅(mm)100
厚さ(mm)1.5
長さ(m)5
アズワン品番69-1881-84
1ケース(8巻)
¥102,398
税込¥112,638
7日以内出荷
シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用
材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル
幅(mm)50
厚さ(mm)1.5
長さ(m)5
アズワン品番69-1881-83
1ケース(16巻)
¥123,198
税込¥135,518
7日以内出荷
関連キーワード