20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。 石鹸基リチウム 使用温度範囲(℃)-30~130 外観黄色軟膏状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コスモグリーススーパー銀河は、リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤として、耐熱性を向上させ、有機モリブデンと極圧添加剤の配合により更なる耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性などのグリース特性を一段と向上させた耐超荷重用万能グリースです。 また、有機モリブデンを採用することにより従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。 石鹸基リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-30~150 外観黄色軟膏状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 淡黄色 アズワン品番64-7143-85 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲-20~200℃ ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。 グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。 高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。 金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。 水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。 外観黄褐色軟膏状 増ちょう剤ベントン 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)34.51(100℃)
1箱(400g×20本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 ちょう度2号 特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性 使用温度範囲-20℃~+200℃ 使用目的潤滑、耐摩耗、防錆 危険物の類別非危険物
1本(80g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
ちょう度2号 主成分リチウムグリース、添加剤 褐色 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。 グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。 二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。 酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。 そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。 また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。 商品タイプモリブデングリース 特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性 使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長 外観灰黒色軟膏状 蒸発量(%)0.50(99℃・22hr) 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 粘度(mm2/s)12.51(100℃)
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃)-20~135 増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。 混和ちょう度275(25℃) 滴点(℃)230以上 外観淡褐色軟膏状 増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr) 危険物の類別非危険物 粘度指数116 水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr) 粘度(mm2/s)29.01(40℃) 酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr) 低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
1缶(2.5kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。 増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。 金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。 グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。 水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。 高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性 滴点(℃)240以上 増ちょう剤ウレア系化合物 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。 商品タイプリチウムグリース 特性耐水性、耐熱性 適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120) 使用温度範囲(℃)-20~135 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(80g)
499 税込549
当日出荷

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
種類【石けん基】リチウム 潤滑性A級(14日) 外観淡褐色軟膏状 蒸発量(%)0.3(99℃/24hr) 耐荷重(N)【チムケン式】176 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃) 銅板腐食合格(100℃/24hr) 酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr) きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)