2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。 グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。 二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。 酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。 そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。 また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。 商品タイプモリブデングリース 特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性 使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長 外観灰黒色軟膏状 蒸発量(%)0.50(99℃・22hr) 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 粘度(mm2/s)12.51(100℃)
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)