48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 透明 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤) 仕様逆さ噴射可 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー 主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 タイプスクラブ シリーズプレヴェーユ
1個(2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス 液色無色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄 商品タイプ詰替え用 仕様薬用タイプ トラスコ品番441-4209 質量(kg)5.2 容量(L)5 シリーズモクケン 主成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5L)
2,998 税込3,298
当日出荷

乾いた後もつっぱらず、しっとりした使用感です。衛生管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場まで様々なシーンでご使用いただけます。
用途手指消毒用に。 成分エタノール トラスコ品番217-4562 エタノール濃度(w/w%)70-75 商品タイプ詰替用 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)80.5
1個(5L)
7,998 税込8,798
当日出荷

速乾性(普通) 速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ トラスコ品番361-0250 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 適合機器機械部品 主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
409 税込450
当日出荷

洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。 豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。 塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー 希釈倍率10倍希釈 主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤 トラスコ品番441-4187 内容量(L)18 性質撥水 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

商品タイプ詰替え用 トラスコ品番441-4217 質量(kg)18.8 シリーズモクケン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

コスモビューティープレヴェーユ サニミスト
手指のすみずみまで素早くなじむ液体タイプです。衛星管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場まで様々なシーンでご使用いただけます。
用途手指消毒用に。 成分エタノール トラスコ品番217-4563 濃度(%)塩化ベンザルコニウム:0.04-0.07(w/w)、0.05(w/v) 有効成分ベンザルコニウム塩化物 エタノール濃度(w/w%)50~60 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(5L)
6,998 税込7,698
当日出荷

一般洗剤では落とせない重質な油汚れを強力に分解して落とす低泡性タイプの洗濯洗剤です。 液体無色。アルカリ性。
成分直鎖アルキルベンゼンスルフォン酸塩・キレート剤アルキルフェノールエーテル・モノエタノールアミングリコールエーテル・蛍光増白剤
1箱(18L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに噴きつけ拭き取るだけ。 作業後はクリアーで視界スッキリ。 ガラス本来の透き通る輝きを実現いたします。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄 成分非イオン界面活性剤、アルコール類 青色 タイプ原液使用 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指のすみずみまで塗りやすいジェル状タイプ消毒剤です。エタノールを有効成分とし、『細菌・ウイルス』に対して消毒効果を発揮します。湿潤剤にアラントインを配合し、ツッパリ感が少なく、手肌にも優しい使い心地です。
用途手指消毒用に。 エタノール濃度(w/w%)70-75 エタノール濃度(v/v%)79.7 成分エタノール 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(50mL)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20L)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん 成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
1箱(2.1kg)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
欠品中

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
欠品中

密着性に優れた油性多印譜の自動車シャーシー防錆剤 耐久性抜群のアクリル樹脂タイプ。 ノンフロン
用途自動車用シャーシー防錆塗装剤。 乾燥時間(分)40 成分アクリル樹脂 トラスコ品番375-6441 種別油性エアゾール 使用温度範囲(℃)-5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
459 税込505
当日出荷

作業衣(作業ズボン、つなぎ服)等の洗濯に使用してください。頑固な汚れでもパワフルに洗い上げます。 冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。
用途綿・麻・合成繊維用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(17%、直鎖アルキルベンゼンスホルン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、水軟化剤、アルカリ剤、蛍光増白剤、酵素 使用の目安水30Lに対して40g
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ トラスコ品番372-9699 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.546L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
379 税込417
当日出荷

作業着専用洗剤。 しつこい油汚れを強力に分解。作業着、軍手、タオルなどの素材を傷めず汚れを落とします。 冷水・軟水・硬水を問わずお使いいただけます。
用途綿・麻・合成繊維用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤[14%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム]アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)蛍光増白剤 形状粉末
1箱(20kg)
7,498 税込8,248
当日出荷

遅乾性の脱脂洗浄剤です 缶の逆さ使用が可能です オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません 有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です
用途オイルやグリスの汚れ落としに。 トラスコ品番204-9567 主な用途オイルやグリスの汚れ落とし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L 特性遅乾 危険物の性状非水溶性
1本
619 税込681
当日出荷

簡単に塗れ、作業性に優れたエアゾールタイプです。飛散、タレが非常に少なく防錆力も優れています。
用途自動車用シャーシー防錆塗装剤。 成分塗装剤 トラスコ品番375-6459 種別水性エアゾール 質量(g)413 使用温度範囲(℃)-5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.17L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
469 税込516
当日出荷

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18 液性中性 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番441-4225 液色グリーン 容器バックインボックス 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
7,056 税込7,762
当日出荷

スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。環境ホルモンなど、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。シトラスの香りです。保湿成分(アロエエキス、天然ハーブエキス)の働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなどの手洗いに。 トラスコ品番102-7525 セット内容ポンプ付 材質主成分:界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 質量(kg)18.98
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途長期間の防錆・潤滑。 黄淡 容量(mL)420 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番372-9711 主成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤 増ちょう剤脂肪族石油系溶剤 基油潤滑グリス LPG(b黄射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類リチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

手洗い後にワンプッシュするだけで手指に素早くなじみ速乾消毒します。
用途手指消毒用に シリーズプレヴェーユ タイプミスト 成分有効成分:濃ベンザルコニウム塩化物液50添加物:エタノール(67.5vol%)、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液 エタノール濃度(v/v%)67.5 仕様キャップ、ポンプ付き トラスコ品番828-6772 材質アルコール 区分医薬部外品 質量(g)510 エタノール濃度(w/w%)50~60 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果手指・皮膚の洗浄・消毒
1本(470mL)
999 税込1,099
当日出荷

水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(6kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。 アルカリパワーで強力に洗浄します。 エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
用途鉱物油専用クリーナー 縦(mm)320 横(mm)305 高さ(mm)300 質量(kg)22 トラスコ品番828-6779 pH値13.4(代表値) 液性アルカリ性(水性) 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
12,980 税込14,278
当日出荷

コスモビューティー作業着専用洗剤 液体レーク
すすぎの際の水の使用量が少なくすみます。ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に適しています。
用途ガンコな油汚れの付いた衣類の洗濯に。 トラスコ品番435-5269 材質容器:ポリプロピレン 容量(mL)5000 タイプ液体
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

油汚れはもちろん、手あかやタバコのヤニ、タール等の汚れを素早くキレイに落とす水性クリーナーです。
用途油汚れの洗浄に。 商品タイプ業務用 トラスコ品番100-5353 質量(kg)19
1箱
7,998 税込8,798
3日以内出荷

超微粒子研磨剤とシリコーンオイルのクリーナー&ポリッシュ。水アカ・小さな引っかき傷・老化塗膜を除去すると同時に、特殊シリコーンオイルが新車時のような色・艶を与えます。
対応ボディー色白色車・淡色車(メタリック・パールマイカ・濃色車は除く) 特性傷消し 成分シリコーンオイル。研磨剤、界面活性剤、石油系溶剤 液色ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷

用途大型固形石鹸用 青色 質量(g)378 サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。
用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。 トラスコ品番399-0877 タイプ潤滑 使用温度範囲(℃)-5~50 液色無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

豊かな泡立ちとサッパリした洗い上がりが特徴の、微粒子スクラブ材を主原料として作られたハンドクリーナー。保湿成分(アロエベラ葉エキス)の働きにより、手肌を健やかに保ちます。
用途工業用手洗い洗剤として。 シリーズモクケン
1箱(2kg×4個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。 キシミ音を取り動きを滑らかにします。 金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。
用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。 無色 容量(mL)420 主成分石油系溶剤 質量(g)370 トラスコ品番287-5021 使用温度範囲-5~50℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
翌々日出荷

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄 シリーズプレヴェーユ タイプ 仕様薬用タイプ、手洗用石けん トラスコ品番819-6048 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 質量(kg)0.608 容量(mL)500 容量(L)0.5 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
899 税込989
当日出荷

優れた洗浄力で車の汚れを落とし、ワックスのかかりを良くします。 洗車ブラシの汚れも同時に洗える洗車機用カーシャンプー。
タイプパックインボックス 液色グリーン 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
6,598 税込7,258
当日出荷

抜群の洗浄力で車体の汚れをスピーディーに落とす、ノズル式高圧洗車機用洗剤です。
用途水のタンクに予め溶かして入れるタイプの洗浄機に適応します 成分弱アルカリ性 形状粉末 白色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカーヤサカ・エムケー
1箱(15kg)
9,998 税込10,998
当日出荷