誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)55×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP
質量(g)約86
タイプ加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色青
吐出口径41×32.5mm(外径)
質量(g)610
トラスコ品番437-2131
材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm
使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用
寸法(幅W×高さH)(mm)55×150
質量(g)290
適合外径(Φmm)50専用
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
危険物の類別非危険物
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR
質量(g)580
外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)55×130
使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)
規格JIS Z1607(B型口金)適合
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
材質PP
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
質量(g)約86
適合ブレーキ油、クーラント液
タイプブレーキ油・クーラント液専用
危険物の類別非危険物
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)
規格JIS Z1607(B型口金)適合
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15
危険物の類別非危険物
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
灯油ポリタンク専用コックです。
3Lが10秒で給油されスピードが速いです。
手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。
レバー操作でぴったりストップできます。
適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品
トラスコ品番781-1772
セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト
材質POM材樹脂
全長(mm)154
寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129
使用可能液体灯油
危険物の類別非危険物
ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)49×40
幅W×全長(mm)60×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24
危険物の類別非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番802-1368
材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色レッド
質量(g)915
外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)55×200
使用流体溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に
トラスコ品番792-0831
材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS
取付RC1/2(管用テーパーめねじ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180
流量(L/min)14
危険物の類別非危険物
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
大型回転ツマミで使い易いです。
ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。
吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。
肉厚仕様で強度を考慮しています。
用途ポリタンクからの小分けに
仕様ポリタンねじ径Φ50mm
トラスコ品番868-4316
セット内容エアー抜きキャップ
材質PP樹脂
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
種別MPC-W2
アズワン品番3-4811-02
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)
材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
トラスコ品番792-0849
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
種別PSタイプ
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
寸法(Φmm)50
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
種別Pタイプ ブレーキ油仕様
寸法(Φmm)50
危険物の類別非危険物
3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
危険物の類別非危険物
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。
仕様●仕様:シンプル(4棟式:朝・昼・夜・寝)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7、鍵付前カバー
アズワン品番8-061-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
アズワン品番7-6904-21
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。
仕様●仕様:スタンダード(4棟式・音声付き)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7、鍵付前カバー
アズワン品番8-061-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。
仕様●仕様:トップ(4棟式・音声・見守り機能付き)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7、鍵付前カバー、みまもり機能用ACアダプター
アズワン品番8-061-03
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。
仕様●仕様:バリュー(3棟式:朝・昼・夜)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7
アズワン品番8-061-04
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
仕様●仕様:交換用お薬ケース(黄)●材質:PP
アズワン品番8-061-11
1個
¥299
税込¥329
10日以内出荷
仕様●仕様:交換用お薬ケース(赤)●材質:PP
アズワン品番8-061-12
1個
¥299
税込¥329
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ