95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR 質量(g)580 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 材質PP 質量(g)約86 タイプ加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0905
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム) 規格JIS Z1607(B型口金)適合
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃)0~60 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,898 税込5,388
当日出荷

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番450-2698 幅(mm)300 質量(kg)4.5 材質(本体)スチール 表面処理メラミン焼き付け塗装 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別非危険物
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径41×32.5mm(外径) 質量(g)610 トラスコ品番437-2131 材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm 使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。 トラスコ品番194-9215 材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂 質量(g)760 口径(Φmm)41 適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40 使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 レバー色 アズワン品番64-8623-03 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物 口金寸法(mm)41
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

エム・あい正角缶コック付
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様2缶用 寸法(mm)561(555)×283(270)×134(108) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-43
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm)55×150 質量(g)290 適合外径(Φmm)50専用 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤 径(Φmm)【流路径】9.2 口外径(Φmm)【取付缶】40.8 口径【バルブ】1/2
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 仕様エア抜きパイプ:あり 材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ 幅(mm)84 高さ(mm)277 奥行(mm)194 間口(mm)13 口径(Φmm)48.8 外径(Φmm)缶吐出口:48.8 レバー色オレンジ 適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス 口径(mm)取付:48.8 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-44
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 アズワン品番65-9341-05
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-06
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-39
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP オレンジ 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-42
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-35
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-41
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP オレンジ 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-38
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-37
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-40
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP オレンジ 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-48
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-45
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷