カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(175)
    • ポリタンク/扁平缶(31)
    • ボトル/瓶(5)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(8)
    • ガス採集袋/びん(4)
    • カラム(10)
    • 恒温水槽/恒温装置(6)
    • ケミカルコック(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • 注油機器(2)
  • 防災用品(17)
    • その他避難用品(10)
  • 農業・園芸資材(24)
    • ホースコネクタ(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 洗車・清掃(16)
  • 切削工具(16)
  • 日用品(12)
  • 作業服(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「コック付き」の検索結果

367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コック付きポリカ真空容器(デシケーター) ナリカコック付きポリカ真空容器(デシケーター)ナリカ
26,000税込28,600
1個
6日以内出荷
真空ゲージ付き本体・ふたとも完全透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。Oリングによるドライシール方式で、グリース塗布のわずらわしさがありません。セラミックプレートは耐熱性・耐蝕性・非粘着性でキズがつきません。真空ゲージ付きで、真空度の目安がわかりやすくなっています。
寸法(mm)全高340、最大外径Φ260、内径220、プレート径Φ205、有効内高174径(Φmm)コックノズル:9真空ゲージ0~-0.1Mpa(最小目盛単位は0.002)
平角缶 ナリカ平角缶ナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
平角缶5L
その他コックノズル付き材質ポリエチレン寸法(mm)202×118×290容量(L)5
コックシューズ 厨房 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックシューズ 厨房 食品工場サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
滑りにくい耐滑グリッドパターンを採用したコックシューズです。油や水で滑りやすい食品工場や厨房内でも安心して歩けます。特殊配合素材により耐油性に優れ、抗菌・防臭機能付きで衛生的です。疲れない履き心地を追求したゆったり幅広設計で、長時間の厨房作業にも快適。ホワイトとブラックの2色展開です。
用途厨房・飲食店・食品工場・給食事業向け仕様独自の滑り止めパターン・最高耐滑区分5規格男女兼用シリーズキッチンクルー混率(%)【甲被】合成皮革【中底】EVA【靴底】合成ゴム機能【素材】抗菌・防臭・耐油・耐滑
ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用)アルフォーインターナショナル
298税込328
1個
6日以内出荷
3層フィルム(PE・PA・PET)で強度があります。底マチがあり、自立します。給水口が大きく(35mmΦ)、給水車からの水の取水も楽に行えます。12Lはコック付きで、給水袋を傾けず吐水出来ます。水缶に比べ場所を取らない為、運搬効率が格段に上がります。コンパクトに折りたためるため、非常時だけでなくレジャーシーンでも使えます。肉厚の持ち手で手が痛くなりにくいです。
用途災害時の給水用ウォーターバックに。レジャー時の給水袋として。材質3層フィルム(PE/PA/PET)透明/白口径(Φmm)吸水:35耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
コック接手C 誠和(農業資材)コック接手C誠和(農業資材)
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
給水配管の立ち上げ部分で給液ホースにつなぐコック付きの接手です。
710シリーズ 低容量ガスバルブ ロバートショウ710シリーズ 低容量ガスバルブロバートショウ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。313/16"Hx421/32"Lx129/32"W寸法の低容量ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブロバートショウ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
700シリーズ電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネットガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブインレットフィルター付きスクリーンRoHS指令適合
用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/03/04●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレットサイズ(インチ):2025/03/04●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面排出口:ストレートスルー●吐出口サイズ(インチ):2025/03/04容量300000 BTU定格120V AC @ 0.034 Amps, 50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps, 50/60 Hz部品番号工場:7000BER-120圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
二方コック付きコネクター エスコ二方コック付きコネクターエスコ
2,020税込2,222
1セット(1セット)
翌々日出荷
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
衿付きコックシャツ KAZEN衿付きコックシャツKAZEN
5,998税込6,598
1枚
8日以内出荷
ダブルボタンがアクセント。シャツ感覚で着られるコックコート風デザイン。体毛防止加工袖付で食の安全にも配慮。
止水コック付き分岐ニップル 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐ニップル 分水用GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐コネクター 分水用GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
フィルタレギュレータ AW-Dシリーズ SMCフィルタレギュレータ AW-DシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用取付ブラケット付きボディサイズ30管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付きろ過度(μm)10流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.82MB)ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
抗菌伸縮ウォータージャグ15L CAPTAIN STAG抗菌伸縮ウォータージャグ15LCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
水の運搬・保管・注ぎをこれ一台で。持ち運び、収納に便利な伸縮タイプ。丸みがあって、にぎりやすい取っ手。水が簡単に出せるコック付き。内容量が一目でわかる半透明タンク。災害時の水確保にも使えます。抗菌仕様。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)質量(g)約220容量(L)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×250×350(15L時)耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20収納時寸法(cm)約幅310×奥行270×厚さ60
コック保護カバー アサダコック保護カバーアサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
クッション生地でコック全体を覆う保護カバー。(マジックテープ付き)コック操作はレバー用穴から開閉可能。
寸法(長さL×幅W)(mm)390×180(取付前)
ワックスアンドウォッシュ撥水コート TIPTOPワックスアンドウォッシュ撥水コートTIPTOP
9,598税込10,558
1箱(10L)ほか
6日以内出荷
泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
ウインドウォッシャースーパー寒冷地用 TIPTOPウインドウォッシャースーパー寒冷地用TIPTOP
11,980税込13,178
1箱(18L)
6日以内出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液成分水、界面活性剤、メタノール等使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。黄色容器バックインボックス(コック付き)液性中性香り柑橘系危険等級凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量4.5L危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャースーパー TIPTOPウインドウォッシャースーパーTIPTOP
6,998税込7,698
1箱(18L)
6日以内出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、界面活性剤等使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。ブルー容器バックインボックス(コック付き)液性中性香り柑橘系凍結温度(℃)0危険物の類別非危険物
タイヤワックススーパー TIPTOPタイヤワックススーパーTIPTOP
14,980税込16,478
1箱(18L)
6日以内出荷
水性でタイヤに優しい。被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇る。ゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに成分水、シリコーン、増粘剤、界面活性剤等使用方法1.タイヤの汚れを洗い落として下さい。2.原液をスポンジにつけてタイヤにムラなく、まんべんなく塗り込んで下さい。3.余分なワックスをウエス等で拭き取って下さい。タイプ液体(水性)液色容器バックインボックス(コック付き)pH値7液性中性危険物の類別非危険物
エアラインフィルター アスコン(厚地鉄工)エアラインフィルターアスコン(厚地鉄工)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
標準タイプ(AF-1)と作業現場に持ち運びが容易にできるポータブルタイプ(AF-1P)があります。本機は防塵面マスクなどに供給する空気を浄化し、きれいな空気を送り込みます。いままでコンプレッサから直接送られる油くさい空気での悩みが一挙に解消されます。1台で1~4人の作業者に空気が供給できます。フイルターは処理が容易な大型カートリッジ式です。長時間の濾過が可能で、フイルターの取替は簡単です。
付属品入口用エアホース(内径Φ9mm)×5m/ホース両端にタケノコ、袋ナット、ホースバンド付/ホース片側にジョイントニップル付(平行ネジG3/8×テーパーネジR3/8)適合(空気入口)1個:ジョイントニップル付き(取口サイズ:平行ネジG3/8)/2個:エアーコック付き(エアーコック付き(タケノコサイズ:外形Φ10.5mm)質量(kg)13胴径(Φmm)140関連資料(8.82MB)
バトル5(コックつき) カクダイバトル5(コックつき)カクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15X外径16~20ミリホース用ホーセンド付きコックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
材質ABS、POM
静音オイルレスコンプレッサー39L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー39Lシンセイ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
静音オイルレスコンプレッサー9L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー9Lシンセイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
ポリコック 20A サンプラテックポリコック 20Aサンプラテック
809税込890
1個
当日出荷
ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
599税込659
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5Aタンク容量(L)約9.5モーター(W)150材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)サイズ(mm)330×265×390吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【大容量】ファブリーズ ナチュリス 除菌消臭スプレー 布用 業務用 詰替え ファブリーズ【大容量】ファブリーズ ナチュリス 除菌消臭スプレー 布用 業務用 詰替えファブリーズ
9,998税込10,998
1箱(10L)
翌々日出荷
衣類の消臭・除菌に。100%自然由来の香料。ウイルス除去、シワ取りもできる。コック付きで詰め替え簡単。ソファ、カーペット、カーテン、布団もスッキリ。詰め替え用大容量。P&Gプロフェッショナル
タイプ業務用香りレモングラス&ジンジャー危険物の類別非危険物
ハードボトル コック付き HBCシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル コック付き HBCシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。
材質PP
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン大型グローブボックス 800×600×620mmアズワン
194,000税込213,400
1台
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成NT洗浄瓶B型 250mL安元化成
359税込395
1本
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)250
NT洗浄瓶B型 1L 安元化成NT洗浄瓶B型 1L安元化成
589税込648
1本
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)1000
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 アズワンスクリュー管瓶用穴付きゴム栓アズワン
699税込769
1個
翌々日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
グローブボックス ASシリーズ アズワングローブボックス ASシリーズアズワン
155,000税込170,500
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
エアーカーテンヘッド ACH-1 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1精和産業
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1T精和産業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
PURISE(ピュアライズ) BIB10L レバーコック付き by 速攻CleanClean CRSPURISE(ピュアライズ) BIB10L レバーコック付き by 速攻CleanCleanCRS
7,398税込8,138
1箱(10L)
4日以内出荷
除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。付属品レバーコック付成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
PURISE(ピュアライズ) BIB20L レバーコック付き by 速攻CleanClean CRSPURISE(ピュアライズ) BIB20L レバーコック付き by 速攻CleanCleanCRS
10,980税込12,078
1箱(20L)
4日以内出荷
除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。付属品レバーコック付成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
散水パーツ コック付きジョイントニップル タカギ散水パーツ コック付きジョイントニップルタカギ
1,198税込1,318
1個(1個)
当日出荷
ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。トラスコ品番701-2475高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ推奨適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ゴム手袋水切りトレー イノマタ化学ゴム手袋水切りトレーイノマタ化学
349税込384
1個
6日以内出荷
シンクの角に置いて便利!掛ける場所に困るゴム手袋を水切り・乾燥。コップやステンレスボトルなど、ちょっとした水切りにも便利。便利なフック付きでステンレスボトルのパーツもまとめて水切りできます。吸盤付き。
用途キッチン水切りトレー材質本体・フラップ/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂ホワイト寸法(cm)約31.4×19.6×高さ2.2(※吸盤を含む)耐熱温度(℃)本体・フラップ/120 吸盤/70耐荷重(g)約500(フラップの耐荷重:約300)
PPコック 20A サンプラテックPPコック 20Aサンプラテック
959税込1,055
1個
当日出荷
シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
トラスコ品番557-6466材質ポリプロピレン高さ(mm)85呼称20Aコック20A(パッキン付き)レバー色ねじ山3/4”
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK協和
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVK型オイルゲージは、自動ストップバルブ付オイルゲージKLM-AV型シリーズのPコック付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎KLM-AV型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa
形状長形シリーズKLM-AVK
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら