1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
¥639
税込¥703
欠品中
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
こんなお得な商品も!

クランクツール
モノタロウ
¥799
税込¥879
従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43
純正品番Y13098210
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。
使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
セット内容。・3005 シマノ ホローテック2、カンパ、Truvativ GXP、FSA、MegaExo用クランク取付工具。・3007 5-10速用スプロケット抜き。・3001 15ミリ ペダルレンチ。・5575 樹脂製タイヤレバー3本セット。・6680・コッタレスクランク抜き、シマノオクタリンク、ISIS対応。・3340 6-10速、410、408対応チェーン切り。・5510 各番ニップル回し #9/10/11/12/13/14/15対応。・1015 シマノHGカセット対応フリー抜き、24、19mmスパナ及び1/2Dr.ラチェットレンチと併用可能。・アダプター、付属の8ミリ六角レンチともに仕様します、セット内のフリー抜きを取り付け取回しが簡単になります。・8mm HEX HOLDER、付属のADAPTERと使用します。・TROX 25、T25レンチ。・HEX WRENCH SET 7705 2/2.5/3/4/5/6 六角レンチセット。・PATCH REPAIR KIT 1118 パンク修理キット(パッチ6枚、紙やすり1枚)。・BLOW CASE収納ケース
1個
¥7,998
税込¥8,798
取扱い終了
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。
硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。
用途ギアクランク外しに必要な工具です。
材質スチール
幅(mm)25
全長(mm)最短85
質量(g)119
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
ISISやオクタリンク、スクエアタイプに対応するクランクプーラー。
よりスムー ズで快適に作業を行えるハンドル付きタイプ。
質量(g)200
寸法L(mm)165
寸法A(mm)75
寸法B(mm)24
寸法D1(mm)11.5
寸法D2(mm)16
寸法MM22×1
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T
歯厚(inch)1/2×3/32
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイプ外装用
歯数36T
クランク長(mm)170
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)148.5
寸法D(mm)40.5
寸法B(mm)35.0
寸法C(mm)52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T
歯厚(inch)1/2×3/32
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T
歯厚(inch)1/2×3/32
関連キーワード