「コップ ホルダー 吸盤」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸盤により使いやすい壁面にフィット!嬉しいコップホルダー付き歯ブラシ4本収納可能水に強く清潔な18-8ステンレス製です。取り付けられる場所は、タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫、洗濯機などです。吸盤が直接くっつかない場所でも、付属の補助板を併用して取り付けられます。
用途歯ブラシ、コップをスッキリ収納 材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 取付け方法吸盤
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き式でも壁面でも使えるコップスタンド。吸盤でしっかり固定できます(吸盤補助板付き)。汚れやサビに強いダブルコーティングです。シンプルで使いやすいコップです
用途洗面収納に 仕様ステンレス 材質本体:鋼線(樹脂コーティング)、吸盤:塩化ビニル樹脂、コップ:ポリプロピレン 寸法(mm)120×70×100 質量(g)97 タイプコップスタンド
1個
559 税込615
当日出荷

材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×35×57 材質(吸盤)塩化ビニール アズワン品番64-4070-69
1個
659 税込725
当日出荷

【使用方法】 <壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。 <平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム 寸法(mm)約Φ40×138 耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
250 税込275
当日出荷

カップディスペンサー モノタロウ 動画あり
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。 収納数7オンス紙コップ約50個 適合サイズ7オンス(205ml用) 付属品取付用ネジ2本 材質ABS+PC+磁石 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁にぴたっとくっつくハミガキコップ。吸盤で壁につけて着脱します。コップの底に水がたまらないから衛生的。
容量(mL)150 耐熱温度(℃)60 耐荷重(g)600
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗面所で大活躍するストライプ模様のかわいいコップです。5色のカラー展開なので、きっとどなたにもお好みの色が見つかります。何かと散らかる洗面所でも邪魔にならない小さめサイズ。しっくりと手になじんで持ちやすい大きさです。ベーシックでありながらカジュアルなストライプ柄を新鮮な感覚で使った歯みがきコップです。成形時に作り出すストライプは、手作りのような柔らかい表情を持っています。
材質コップ/ポリプロピレン、スタンド/シリコーンゴム・アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂 寸法(mm)(コップ)約Φ65×95 容量(mL)225
1個
709 税込780
5日以内出荷

丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック 用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製 ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)186×99×65 質量(g)120
1個
599 税込659
当日出荷

シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト 用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製! ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)196×97×80 質量(g)120
1個
579 税込637
当日出荷

材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)858 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×217×159 材質(トレー)ステンレス鋼 アズワン品番64-4070-82
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂 寸法(mm)389×200×185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄 材質(本体)ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グラス・350mL~2Lのペットボトルの水切りが出来ます。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリア樹脂塗装)、トレー=ポリプロピレン 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×165
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ABS樹脂、ステンレス
材質ABS樹脂、ステンレス 直径×高さ(mm)104×245 TKG品番9-0984-1201 TKG品番(2017)6-0868-2001
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

牛乳パックやペットボトルの乾燥に。 またグラススタンドと してもご使用できます。 チャック付保存袋を立てるのにも便利!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9.5×26.5 TKG品番9-0798-0901
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洗面所で大活躍するストライプ模様のかわいいコップです。5色のカラー展開なので、きっとどなたにもお好みの色が見つかります。何かと散らかる洗面所でも邪魔にならない小さめサイズ。しっくりと手になじんで持ちやすい大きさです。ベーシックでありながらカジュアルなストライプ柄を新鮮な感覚で使った歯みがきコップです。成形時に作り出すストライプは、手作りのような柔らかい表情を持っています。
材質コップ/ポリプロピレン、スタンド/シリコーンゴム・アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂 寸法(mm)(コップ)約Φ65×95 容量(mL)225
1個
709 税込780
6日以内出荷

【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ 本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。 凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
材質TPE
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質ポリプロピレン 容量(mL)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×Φ7.2×8.5
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま殺菌保管庫等に入れられます。 各穴に1~38のナンバーが付いていますので、歯ブラシの取り違えを防ぎます。 ステンレス製ですので、紫外線保管庫や歯ブラシ殺菌保管庫に使用できます。 歯ブラシのヘッドが触れにくい傾斜付きです。 底板に傾斜が付いていますので、水分は手前に集まります。
仕様ナンバー付き 材質ステンレス(SUS430) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×110×90 収納本数(本)38 穴寸法(Φmm)19×12 アズワン品番8-6532-01
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 。水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 。ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 。ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 。リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 。ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 。※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 。複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 。※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 。軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 。収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 。直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 。置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 。フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 。前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 。水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 。※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 。1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 。USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 。交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB Type-C(TM) - USB-A) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月 質量(g)約170 ※本体のみ 外形寸法(mm)本体のみ:直径約35×高さ約178、収納時:幅約76×奥行約48×高さ約190(キャップ式タンク装着時) 定格電圧5V(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5V/1A以上のUSB充電器をご使用ください。 使用温度(℃)5~40(推奨) 定格容量電池:3.7V/1100mAh 最大消費電力(W)3(充電時) 充電時間約6時間 ※電池を使い切ってから満充電にする場合 電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約35分 ※満充電からハードモードで使用した場合 充電方式ワイヤレス充電 充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。 防水保護等級IPX7 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)