鉛フリーはんだ対応
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
適合機種TQ-77、TQ-95
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
交換こて先です。
交換こて先です。
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
交換こて先です。
適合本体FX650
質量(g)15
材質銅+鉄メッキ
適合CS-21/CS-31
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別SB型
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
小さな面から大きな面まで対応できます。
種別SBL型
適合機種FX-100
質量(g)6.44
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
交換こて先です。
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
ほんだこての交換用こて先です。
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
501用交換コテ先です。
耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。
耐蝕コテ先30W用段付きです。
先端形状BSB4型
質量(g)20
使用できるこて部501ST
用途PX-480/480E用替えこて先です。
適合PX-480/PX480E
RoHS指令(10物質対応)対応
適合RX-80GASPH
質量(g)8.3
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
交換こて先です。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。
適合(コテ)FM2030
質量(g)10
ヒーター一体式
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
トラスコ品番818-3699
種別B型
質量(g)5
消費電力(W)36
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状R0.25
こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
トラスコ品番818-3704
種別B型
質量(g)5
消費電力(W)36
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状R0.1
こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ