鉛フリーはんだ対応
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
交換こて先です。
適合PX-401
質量(g)30
軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
適合機種TQ-77、TQ-95
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
交換こて先です。
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先です。
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
交換こて先です。
適合GP-510
交換こて先です。
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体FX650
質量(g)15
交換こて先です。
適合GP-501
H-130用交換こて先
材質銅+鉄メッキ
適合CS-21/CS-31
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4072
種別0.8C型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
H-110用交換こて先(BC型)
型式BC型
質量(g)3
900シリーズの交換コテ先です。
用途交換こて先
型2BC型
適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01
質量(g)8
交換こて先です。
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
ほんだこての交換用こて先です。
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
種別4BC型
適合機種FX-801
質量(g)23
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ