長さ(mm)71.86
幅(mm)14.94
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズAMPLIMITE .050 III
定格電圧30 V ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
ラッチクイックラッチ
接続方向ストレート
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数6
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(ハウジング)亜鉛
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様レセプタクルについては、 ; 700-8262 700-8262 、 ; 700-8266 700-8266 などを確認. プラグ. ミニチュアプッシュプル丸形コネクタ. 小型 - 高密度 シンプルなプッシュイン / プルアウトのかん合 / 取り外し 各種取り付けタイプ、極数、スタイル及び終端 金属シェル RoHS対応. ケーブル外径5 mm(サイズ4、6、8) / 7 mm(サイズ 9)
極数20
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)1
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ9
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズマイクロ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグアダプタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインパネル取り付けプラグ-プラグアダプタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。DF11シリーズインラインプラグアダプタは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとコネクタを接続できます。取り付けタブを使用することで、パネル内でプラグがしっかり
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズDF11
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)リン銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対電線
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
関連キーワード