8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズ
エコ商品
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)50 AC・DC 耐電圧AC500V・1分間 定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~26 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13 電線被覆外径(mm)0.8~1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(13000個)
22,980 税込25,278
64日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数5 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.65 寸法B(mm)横14.6 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数6 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.7 寸法B(mm)横17.1 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(400個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数4 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.45 寸法B(mm)横12.1 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(600個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 2.0EV
種別プラグハウジング 極数8 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.9 寸法B(mm)横17.2 寸法C(mm)深さ6.75 端子ピッチ(mm)2
1箱(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0EV
種別プラグハウジング 極数5 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦6.75 寸法B(mm)横11.54 寸法C(mm)深さ7 端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.35 寸法B(mm)横9.6 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(800個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0
種別プラグハウジング 極数5 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦6.75 寸法B(mm)横11.54 寸法C(mm)深さ7 端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷