11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)ハウジング
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質(樹脂部)ナイロン (樹脂部)自然色 質量(g)1.072 ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68 極数(最大)3 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ1625 ポート数1 列数1 端子種別プラグ 定格電流(A)(最大)5.0 参考/旧型式1625-3P 難燃性94V-2 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント UL規格E29179 CSA規格LR19980 グローワイヤー対応 嵌合キー 嵌合ロック 嵌合極性
1袋(10個)
179 税込197
6日以内出荷


仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ 極数10 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル 極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(ハウジング)亜鉛 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様ポール形式:5P 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 丸形コネクタヒロセ電機 JR シリーズ 5極コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac / 350 V dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 5 A です。このコネクタは、ねじ式かん合により、取り付け部に5 本のキーを差し込んで簡単と確実に接続することができ、スムーズなカップリングを実現します。アルミ合金製とニッケルめっきで、銀めっき銅合金の端子が付いています。 ヒロセ JR 製品 JIS C 5432 に準拠 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. ジャムナット固定シャーシレセプタクル(バヨネット) 極数4 シリーズRM ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)500 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様レセプタクル、ワイヤはんだ. プッシュオンバヨネットロックミニチュア防水コネクタ. 防水及び防塵 簡単で正確なかん合 多方向ケーブル出口 安全基準 幅広いバリエーション 極数4 シリーズHR34B ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)400 定格電流(A)5 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか 極数4 シリーズHR34B ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)400 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷