耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。
また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。
熱風にて簡単に収縮させることができます。
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード