こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)135
表面処理ノンコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルト高速度鋼
シャンク形状ストレートシャンク
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)
規格KSD
先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)
材質(ケース)ステンレス
ドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金
ドリルのシンニング形状XRシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材
材質コバルトハイス(HSS-CO)
適合機種電気ドリル
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質コバルトハイス
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理TiNコーティング
材質コバルトハイス
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様N/標準
材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)135
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準
材質HSCO
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)118
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ノンコート(無処理)
ねじれ角(°)30~32
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機)
仕様N/標準
先端角(°)135
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。
材質コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準
材質HSCO
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質コバルトハイス
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30~40
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、
ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。
切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス
表面処理ノンコーティング
ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。
用途軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。
仕様六角軸(6.35mm)
材質コバルトハイス鋼
刃数7枚
色ゴールド
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):2.5・3.0・3.5●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:60g●X型シンニング加工
アズワン品番65-9290-28
1セット
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●刃先径(mm):3.7●全長(mm):103●有効長(mm):34●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工
アズワン品番65-9290-09
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●刃先径(mm):2.3●全長(mm):88●有効長(mm):23●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9289-94
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●刃先径(mm):4.7●全長(mm):114●有効長(mm):41●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工
アズワン品番65-9290-19
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ