手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
用途に合わせてカットすることができます。
長さ(m)20
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。
耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。
傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)10
タイプ耳付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
大学コメガーゼを滅菌したものです。
折数4折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000049
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用頂けます。
遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
耳糸がほつれないように特殊加工を施しております。
長さ(m)10
タイプ耳付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000027
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線造影糸入り手術用挿入ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
密織製法により、X線造影糸の脱落がありません。
耳付きのため、乱糸が出ず快適に使用していただけます。
材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
手術後や耳鼻科のコメガーゼとして使用します。
長さ(m)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90001000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
両耳を絡み織りにする事で乱糸が抜けにくくなったタンポンガーゼ。
長さ(m)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
用途に合わせてカットすることができます。
材質綿100%
長さ(m)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法一般医療機器
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
耳糸がホツレないように織り上げてあります。
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000028
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚滅菌のため、開封後すぐに使用できる折ガーゼです。
滅菌紙と箱をサイズごとにカラーリングしました。
タイプ12ply
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
幅(mm)300
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
毛羽立ちが少なく、脱落する繊維がほとんどありません。
綿(コットンリンター)を原料としているキュプラの不織布(旭化成ベンリーゼ)を使用しています。
優れた吸収スピードと吸液効率を保持していますので、わずか数秒で自重の13倍もの水分を吸収できます。
仕様未滅菌
寸法(mm)50×50(折り上がり前/100×100)
タイプ4つ折タイプ
混率(%)天然コットン100(旭化成ベンリーゼ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000106
医薬品医療機器等法一般医療機器
幅、長さとも使用しやすいサイズにカットしたタンポンガーゼです。挿入部位に糸が残らないよう四方の乱糸を取り除いています。ソフトで吸収力に優れたガーゼです。ドレーンガーゼ用、交換ガーゼ用、処置用等。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
一般処置用にお使いいただけるガーゼです。
品質向上を目的に織布工程からメーカー独自の工夫を加えたガーゼです(ガーゼサイズ、重量、吸収量等はテトラーゼと同じです)。
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
関連キーワード