32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適 使用温度範囲(℃)~40 臭気あり 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
929 税込1,022
当日出荷

1個(16枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。 材質(本体・ねじ)ABS樹脂 付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用 材質ポリカーボネイト 厚さ(mm)約0.5 仕様粘着剤付き 粘着剤アクリル系
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【おぐら餡を包んだロングライフパン】厳選された小豆を使用したこだわりの粒あんを、コモ自慢の口どけのよい生地で包み込んだあんぱんです。
1セット(103g×18個)
3,898 税込4,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど 幅(cm)105 長さ(cm)180
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ 材質ABS、アクリル 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30 連続点灯時間(時間)約9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バロンモッコ2点吊り 小泉製麻 動画あり
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬 材質ポリプロピレン 最大荷重(kg)1000未満
1枚ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg)約1.75 耐荷重(kg)約20 使用場所室内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

自然にやさしい天然繊維です。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。 腐食後は肥料となります。 通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。 長さ(m)1.8 材質 幅(mm)1000 質量(kg)0.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
719 税込791
当日出荷

HD-ALMPCSTSV ノートパソコン用スタンド HIDISC 動画あり
10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
用途ノートパソコン用スタンド 材質アルミニウム合金 寸法(mm)約265×235×50 質量(g)約635 適合サイズ10~15インチノートパソコン 保証期間6ヶ月
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です
幅(mm)15 種類弱粘着 長さ(m)5
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。
用途炎天下での作業に。 材質綿100% 寸法(mm)80×620×15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕上がり面がとても滑らかな特殊ガラス製。 便利な大小セットです。
セット内容大小セット 材質特殊ガラス 質量(g)(大)9、(小)4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(大)12×132×3、(小)10×88×2 松吉医科器械コード23-3690-00
1式(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。ワンタッチ取り込み。指で引っかけて楽に取り込めます。丸首を伸ばすことなく干すことができます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 サイズ幅390×奥行1.2×高さ205 質量(g)200/本
1個(3個)
649 税込714
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
979 税込1,077
7日以内出荷

1袋(1個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソードペア2組アプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 50V標準キャリアライフ時間 = 75ns RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソードペア2組1チップ当たりのエレメント数 = 2最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 50V標準キャリアライフ時間 = 75nsパッケージタイプ = SOT-323ピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷