弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6
幅(mm)100~900
長さ(mm)100~1800
規格F226000、M2S9T
硬さ70~80
引張強度(MPa)1.72(MIN)
密度(g/cm3)0.70~0.80
圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)
サービス分類オーダー・加工
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)600×450
アズワン品番2-1194-06
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
材質天然コルク
材質天然コルク
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般
厚さ(mm)10
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)18
寸法(縦×横)(mm)38×89
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)600
色コルク
高さ(mm)450
本体質量(kg)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
関連キーワード