62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質天然コルク 全長(mm)32 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1935-1401 TKG品番(2017)6-1733-1901
1セット(5個)
829 税込912
当日出荷



1セット(5個)
889 税込978
当日出荷



テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用 材質(接液部)PTFE
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーバイオシリコセン
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質シリコン オレンジ オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

缶切り・栓抜き・コルク抜き・プルタブ起しの4つの機能
材質刀身:普通鋼(メラミン焼付塗装) 刃部・コルク抜き:炭素鋼(ニッケルメッキ) 質量(kg)0.05 寸法(cm)12.5×2×1.7
1個
189 税込208
当日出荷

コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材 科目図工
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約150×18×15 質量(g)約40
1個
429 税込472
3日以内出荷

コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
1組(3個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アークランドサカモト木柄 コルク抜き
ワイン等のコルク栓抜きに。
用途ワイン等のコルク抜きに 品名・タイプワインオープナー 木柄 アズワン品番64-3668-20
1個
788 税込867
翌々日出荷

VINO IXOアダプター ワインオープナー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナー
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

アークランドサカモトアルプス 三徳缶切り
これ1本で、缶切りやビンの蓋あけ、コルクの栓抜きが可能です。
用途缶切り、フタアケ、コルク栓抜きに タイプ3Way アズワン品番64-3666-29
1個
159 税込175
4日以内出荷

用途コルク抜き、栓抜き 材質本体:ABS樹脂 レバー・栓抜:亜鉛ダイカスト(クロムめっき) スクリュー:鉄(クロムめっき) 質量(g)121 品名・タイプワインオープナー 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)60×45×180
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1本で多用途機能。 缶切り、コルク抜き、栓抜き、プルタブ起こし、缶蓋のこじ開け。
1個
319 税込351
翌々日出荷

缶切り・栓抜き・コルク抜き、3つの機能が使える商品です。
材質本体:鉄メラミン塗装 刃:鉄ニッケルメッキ 穴あけ:鉄ニッケルメッキ 全長(mm)127 質量(kg)0.16 TKG品番9-0590-1301 TKG品番(2017)6-0531-1201
1個
249 税込274
当日出荷

ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
種別6本組ハンドル付
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

キャンプはもちろん、非常時用の防災グッズにも。マルチツールのコルク栓抜き部分に収納可能な、蓄光材使用で暗闇で光るファイヤースチールと、雨に濡れても使用可能な防水性を持つ着火剤のセット。マルチツールの缶切りの刃やのこぎりの背をストライカーとして使用
仕様●サイズ:ファイヤーアント/約27mm、着火剤/15mm●重量:約0.5g(個)●材質:フェロセリウム、ワックスコットン、その他●カラー:マルチカラー●セット内容:ファイヤーアント(メタルマッチ/ファイヤースチール)×3個(オレンジ・グリーン・ブルー各1個)、火口(ほくち、防水ワックスコットン)×6個 アズワン品番65-8765-87
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

コルク栓、または、ゴム栓に穴をあけるのに使用します。押し棒付き。
種別CB-12N 内容12種各1本 直径(mm)4~20.5
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

直感的な操作でコルクの開栓と抜栓ができる電動ワインオープナーです。
用途キッチン用に。
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品刃受台、栓押え、押出し棒 全長(mm)420 刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷

BO-4 ボトル&ワインオープナー ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ボトル&ワインオープナー
コンパクトにまとまる折りたたみ式オープナー。
用途栓抜き・コルク抜き・ナイフ 品名・タイプワインオープナー
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
種別12本組ハンドル付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

栓を抜きやすい形状。
用途かん切り・栓抜き・コルク抜きに。 材質 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×140×25 アズワン品番64-4074-64
1個
499 税込549
翌日出荷

缶切り、栓抜き、コルク抜き、タブ起こし、缶の穴開けなど1台5役のオープナーです。
材質本体:普通鋼(メラミン焼付塗装)/樹脂部:ポリエチレン(耐熱温度80℃)/刃部:普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ) 寸法(mm)約140×42×20 質量(g)約60
1個
429 税込472
3日以内出荷

アークランドサカモトHONEY COOK ハンディーオープナー
1本で、缶きり・栓抜き・コルク抜き・穴あけの4種類に対応。栓抜きに、缶切・コルク抜き・穴あけの機能を。缶切の刃部はステンレス製でサビにも強いです。
用途栓ぬきに缶きり他機能搭載 仕様ステンレス刃でサビにも強い 適合缶きり、栓抜き、コルク抜き、穴あけ
1個
469 税込516
翌々日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES ハンディーオープナー
1本で、缶きり、栓抜き、コルク抜き、穴あけの4種類に対応しております。
用途缶切り、栓抜き、コルク抜き、穴あけの際に タイプ4WAY アズワン品番64-3668-55
1本
619 税込681
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート 刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm) 質量(kg)約5 直径(mm)車輪直径:160
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷