20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。 使用場所屋内
1巻ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。 材質ナイロンマルチフィラメント 長さ(mm)20 長さ(m)20
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 使用箇所屋内 特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。 長さ(m)2(1本) 材質ポリプロピレン
1パック(2m)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り 材質難燃性ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性
1箱
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~50 標準色 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(4.29MB) 指定物質含有有無(0.07MB) 肉厚T(mm)0.5-0.7
1巻(10m)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)5 2018年トラスコ掲載ページ3 1011
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
1箱ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-75~125 規格UL規格 難燃性グレード 関連資料FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
1巻(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
材質難燃性ポリプロピレン オレンジ 長さ(m)10
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
1本(5m)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質ポリプロピレン
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)