電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。
質量(kg)9.3
タンク容量(L)5
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで
機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火
電池単一型乾電池×2個使用(別売)
暖房出力(kW)2.87-2.29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)
暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)
質量(kg)7.4
色ダークグレー
電源単一型乾電池×2個(別売)
タンク容量(L)3.7
燃料消費量(L/h)0.218
機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475
暖房出力(kW)2.24
燃焼継続時間(h)17
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
容量(L)22
トラスコ品番797-2946
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)6
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)265
タンク寸法(mm)497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約
保証期間1年
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
タンク容量(L)5.0
適合機種・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS9 ・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3221CX・FW-3221NE ・FW-3222NC・FW-3222NE・FW-328NE・FW-329NE・FW-4222NC・FW-4314NE ・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE・FW-438NE・FW-439NE・FW-D422NC ・FW-KH3222NC・FW-MV32NC ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21 ・FX-32R3・FX-32R4 ・KDF-32NC・KDF-42NC
1個
¥3,499
税込¥3,849
8日以内出荷
安心の日本製。メーカー保証3年。プレミアム消臭&脱臭フィルター搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。灯油切れカウント表示機能、チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。リモコン付き。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
タンク容量(L)7.2
保証期間3年
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
質量(kg)19.4
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:17畳(28.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)3.99~1.49
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)88
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)19
タイプショートレッグタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
質量(kg)15
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:13畳(21.5m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:9畳(15.0m2)まで、寒冷地:9畳(15.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310
暖房出力(kW)3.48~1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
タンク容量(L)5.0
適合機種・FHY-32TR3 ・FHY-32TR4・FHY-32TR5・FHY-32TR6・FHY-32TR7・FHY-32TR8 ・FKD-32NS・FKD-429S・FKD-42NS ・FW-3214S・FW-3215E3・FW-3215S・FW-3216E4・FW-3216S・FW-3217E5 ・FW-3217S・FW-3217SRN・FW-3218E6・FW-3218S・FW-3219E7・FW-3219S・FW-3220E8 ・FW-3220S・FW-3220SRN・FW-3221E9・FW-3221S ・FW-328S・FW-329S・FW-32CN・FW-32E1・FW-32E2 ・FW-32E9・FW-32S3・FW-4214S・FW-4215S・FW-4216S・FW-4217S・FW-4218S・FW-4219S ・FW-4220S・FW-4221S・FW-429S・FW-E32S3・FW-LV32S ・FW-MV32SA・FW-N32S・FW-N32S2 ・FWY-32R1・FWY-32R18・FWY-32R19・FWY-32R20・FWY-32R21 ・KDF-4218S・KDF-42SB・KDF-42SC ・RA-327・RA-328・RA-329
1個
¥3,499
税込¥3,849
当日出荷
電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト
保証期間1年
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色ブルーメタリック
タンク容量(L)18
待機時消費電力(W)0.6
電源不要で災害対策におすすめ。すばやく点火してあたたかい安心の日本製石油ストーブ。電子点火で、すばやく簡単に点火します。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
電源単二型乾電池×4個使用(別売)
タンク容量(L)4
機能電子点火
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
その他[乾電池別売]単一形/2個使用
質量(kg)11.2
色ホワイト
外形寸法高さ598×幅460×奥行460mm
暖房出力(kW)6.59
タンク容量7.0L
暖房の目安【木造(戸建)】17畳まで【コンクリート(集合)】23畳まで
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
その他[乾電池別売]単一形/2個使用
質量(kg)9.9
色ホワイト
外形寸法高さ553×幅460×奥行460mm
暖房出力(kW)5.14
タンク容量6.0L
暖房の目安【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
質量(kg)8.4
色ダークグレー
外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm
暖房出力(kW)3.65~2.92
タンク容量4L
暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
質量(kg)9.3
色エレガントホワイト
外形寸法高さ467×幅618×奥行324mm
暖房出力(kW)2.87~2.29
タンク容量5L
暖房の目安【木造(戸建)】8畳まで【コンクリート(集合)】10畳まで
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)43.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック
色パールホワイト
タンク容量(L)7.2
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック
保証期間3年
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
安心の日本製。メーカー保証3年。ecoモード搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
色パールホワイト
タンク容量(L)7.2
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード
保証期間3年
待機時消費電力(W)0.8
安心の日本製。メーカー保証3年。プレミアム消臭搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
タンク容量(L)7.2
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ
保証期間3年
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
質量(kg)16
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)60~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310
暖房出力(kW)4.23~1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)16
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)60~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:13畳(21.5m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:9畳(15.0m2)まで、寒冷地:9畳(15.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310
暖房出力(kW)3.48~1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
質量(kg)19.4
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)5.18~1.49
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
質量(kg)15
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(22.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310
暖房出力(kW)5.22~1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)20.1
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:23畳(38.0m2)まで、寒冷地:27畳(44.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:17畳(28.0m2)まで、寒冷地:17畳(28.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)6.53~1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)45
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)79
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
タンク容量(L)3.5
適合機種・FW-2514NE・FW-2515NE・FW-2516NE・FW-2517NE・FW-2518NE・FW-2519NE・FW-2520NE・FW-2521NE・FW-2522NE
1個
¥3,499
税込¥3,849
5日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.3
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
付属品2ウェイストレーナー付き
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)
板厚(mm)タンク本体:1.2
取出口RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード