リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプフルオート
種類エコ:従来タイプ
機能見まもり、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式直圧式
発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000)
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
過度な温度上昇を防止する補助パーツ
対応FI-WA300-10WK/T-230K/Fi-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/T-130K/FIK-300/Fi-300/Fi-600Y-5C PK/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-2/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y-10C PK/FI-WA300/FIK-450-5/Fi-300-10/FR-450-10(200V)/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-10C PK/FI-WA300-10/FR-450-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/Fi-600ヨウダン/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-5W/Fi-200-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/FIK-300-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600Y-10W PK/FIK-600-10(200V)/Fi-300-10W/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-10 PK/FR-450-10W/FIK-600-5W/FIK-200-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FIK-600-10W/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-600-10W/Fi-600-5W/FI-WA300-5W/FI-WA300-10W/FT-130/FR-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-200-10WK/FT-230
アズワン品番62-9104-01
構成部品配線、電気関連
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載
タイプ標準
形式セミ貯湯
リモコン台所リモコン/本体着脱式
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
種類エコ:エコフィール
機能見まもり、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式直圧式
発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000)
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプオート
種類エコ:従来タイプ
機能マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式直圧式
リモコン別売
設置形態屋外据置形
グリーン購入法適合
低流動圧ブースター(後付用)
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじG1/2
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ給湯専用
種類エコ:従来タイプ
給水方式直圧式
リモコン入付
設置形態屋外据置形
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式セミ貯湯式
タイプ給湯専用
設置形態屋外据置形
リモコン入付
関連キーワード