29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル 材質(ビス)スチール製
1パック(14本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。 コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。 ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。 先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。 表面処理ユニクローム 材質硬鋼線材
1箱(500g)ほか
398 税込438
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(16個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理電気亜鉛メッキ 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(13本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質ステンレス
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
1セット(1000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け 長さ(mm)160 トラスコ品番311-2161 質量(g)200 適合材コンクリート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質ステンレス 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ラスパート
1パック(60本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)450 全長(mm)460 質量(g)640 タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)355 質量(g)450 タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×20~23 頭径(Φmm)26 頭部長(mm)130
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)450 全長(mm)460 質量(g)640 タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)450 全長(mm)460 質量(g)640 タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)450 全長(mm)460 質量(g)640 タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷