45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コンクリートハンマ ACH462
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235 保証期間1年 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)5.3 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業/石工作業 質量(g)450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

GSH5XN 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマ
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品ブルポイント(410mm) 打撃エネルギーJoule(ジュール)42 30分のはつり量(kg)224 アズワン品番64-7056-13
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。 打撃数(min-1[打撃/分])5000 付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個 幅(mm)フラットチゼル:20 サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.59 コンプレッサー2馬力以上を推奨 差込口形状丸型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)172 適合機種SK11エアーハンマー 先端形状ポイント
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。 ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装 材質(柄部)スチール(STK) 材質(頭)スチール(S45C) 主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業 主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業などに。 材質SC材 タイプロングチスタガネ
1本
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1240 コード長さ(m)2心・5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2 振動3軸合成値(m/s2)15.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)45 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124 トラスコ品番858-0278
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13.0 消費電力(W)1240 コード長さ(m)3心・5 30分のはつり量(kg)200 カーボンブラシ番号(下二桁)44 質量(kg)15.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5 付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm) 本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に 土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに 撤去できない大きな庭石の小割りに 寸法(mm)17×280×22Φ シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)125 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 先端形状ポイント
1本
639 税込703
当日出荷

構造用合金鋼を熱処理後ショットピーニングをしてありますので耐久力があります。
用途コンクリートの面荒らし作業 石材の面荒らし作業 寸法(mm)17×280、13×13×70Φ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番433-2857 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 質量(kg)5.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])900~1700 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 トラスコ品番491-6999 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)11.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150 カーボンブラシ呼び番号1617000750
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番378-5025 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102 打撃力(J)2~13
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

ラクダ電動ハンマー用メジ棒取りは、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。
用途鉄筋コンクリートの壁面やコンクリート塀施工時に使用する目地棒を取り除く作業に使用します 幅(mm)9 寸法(mm)17×240
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ハンマードリル AED2630VR
はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 長さ(mm)367 幅(mm)78 質量(kg)2.7 高さ(mm)214 電流(A)8.8 電源(V)単相100 消費電力(W)830 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 定格電力(W)8.8 打撃数(min-1[回/分])0~4600 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26 保証期間1年 穴あけ能力(mm)コアビット70 打撃数(min-1)0~4600
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に 寸法(mm)100 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])0~1300 打撃数(min-1[回/分])0~5100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。
用途コンクリートのはつり作業などに使用します。 主な用途はつり作業 関連資料(1.6MB)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に 寸法(mm)16×270 質量(g)400
1個
879 税込967
3日以内出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])1370~2720 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー) 振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5 質量(kg)8.5 トラスコ品番493-5675 長さ(mm)540 高さ(mm)275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130 カーボンブラシ呼び番号1617000A50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])900~1890 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)5 打撃力(J)6~25 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)10.1 トラスコ品番378-5009 セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース 長さ(mm)600 高さ(mm)280 消費電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130 カーボンブラシ呼び番号1617014126
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用) 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス 打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち) トラスコ品番749-9671 質量(g)878 適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus) 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打) トラスコ品番749-9680 材質合金鋼 全長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質合金鋼 全長(mm)1000 仕様プラスチック筒入 トラスコ品番749-9655 質量(g)878 シャンクSDSタイプ 適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質合金鋼 全長(mm)500 仕様プラスチック筒入 トラスコ品番749-9663 質量(g)445 シャンクSDSタイプ 適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 寸法(mm)310
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)250 シャンク形状SDSplus軸 適合機種軽量ハンマードリル 質量(g)260
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途コンクリートや石材のはつり作業に。 付属品刃先カバー 材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR 寸法(mm)210×98×77 ブラック/ブラウン 対辺(mm)【頭六角部】約19
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)