コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)323
回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじM27
付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
全長(mm)310
セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)302
回転数(min-1[r.p.m])900
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじM27
付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載
二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード
ウレタンホース付給水コック採用
トルクリミッタ内蔵
サーキットブレーカ内蔵
ワンタッチハンドル採用にて
送りハンドルの左右取替えがワンタッチ
ワンタッチロック機構
メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上
□40ポールを採用し、切り込み精度が向上
壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能
キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160
ストローク(mm)331
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
タイプ‐
最大出力(W)1500
掘進ストローク(mm)331
コアビット取付ねじCロッドねじ
質量(kg)8.2
電流(A)14
回転数(min-1[r.p.m])950
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
電源(V)100
高さ(mm)803
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
回転数(min-1[r.p.m])0~900
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~4000
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4.5
測定振動数範囲・加速度13m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)3.5
トラスコ品番374-5384
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)354
高さ(mm)233
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
有効長(mm)150
シャンク径(mm)Φ10
仕様センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種軽量ハンマードリル
セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク
材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング
シャンクSDSplus
刃厚(mm)2
シャンクNo.RV-LS-SDS
鋪装コア採取専用ツールです。
切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス
長さ(mm)400
質量(g)750
内径(Φmm)100
1台
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
有効長(mm)150
全長(mm)330
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容カッター、センターピン、シャンク
材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼
刃厚(mm)3.5
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
カッター長(mm)180
適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様本体打込み式、引抜工法
作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削
材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、
硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への
乾式穴あけ作業に。
有効長(mm)150
全長(mm)300
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
チャック能力(mm)2~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
関連キーワード