22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です。墨線はくっきりと鮮明で、耐水性があります。墨糸・墨線になじみやすく、乾いた墨線は水で簡単に戻すことができます。
用途木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに 種別墨汁
1本(160mL)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
1本(180cc)
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1 主成分染料、グリコール、膠料、水 容量50cc
1個
1,100 税込1,210
欠品中

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別墨液 寸法(mm)59×35×160 容量(mL)180
1本(180mL)
799 税込879
欠品中

1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
用途木材・金属・コンクリートに適しています。 質量(g)220 仕様建築土木用 寸法(mm)160×55×35 タイプ無塩タイプ 内容量(mL)180 適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34 本体質量(g)250
1本(180mL)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。
用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。 仕様建築土木用 寸法(mm)160×55×35 質量(g)230 タイプ無塩タイプ 内容量(mL)180 適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
用途雨天用墨液。
1本(180mL)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60
1本(60mL)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60
1本(60mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液 寸法(mm)59×35×160 朱液 容量(mL)180
1本(180mL)
989 税込1,088
当日出荷

約2週間で打った墨線が自然に消えます。 水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。
1本(50mL)
699 税込769
欠品中


1. 耐候性 紫外線にも強く、墨汁の3倍以上印字が長持ちします。2. 作業性 速乾性に優れているため、天候の影響を受けにくく、液だれしにくい。3. 明瞭性 特殊成分のカーボンブラックがコンクリートに浸透し、鮮明に印字できます。4. 経済性 スタンプ台の中で乾きにくく、長期保存が可能です。5. メンテナンス性 水性なので、ゴム印・刷り込み板へのこびりつきを洗って落とせます
用途コンクリート製品専用”超”高耐候性インク
1箱(2本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
779 税込857
当日出荷