プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
材質鉄
ドリル径(Φmm)4.3~4.5
頭部形状ノンヘッド
仕上三価シルバー
ねじ径d5.3
頭径D(Φmm)10
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質/仕上鉄/三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
色アルミ
ドリル径(Φmm)3.4~3.5
頭部形状なべ
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.6
下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け
全長(mm)【アンカー】25
ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上
適合材石膏ボード
ねじの呼びNo.2
適合ねじ径(Φmm)3~5
1箱(100本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード