58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプスリーブ式(S式) ストローク(mm)165 ホース内径(Φmm)19
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に 土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに 撤去できない大きな庭石の小割りに 寸法(mm)17×280×22Φ シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品ブルポイント(410mm) 打撃エネルギーJoule(ジュール)42 30分のはつり量(kg)224 アズワン品番64-7056-13
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コンクリートハンマ ACH462
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235 保証期間1年 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)5.3 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプクラッチ式(N式)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質キャスティング鋼 最小必要隙間(mm)6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)17 全長(mm)240 シャンク形状六角軸 適合機種ハンマードリル 質量(g)320
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

東空販売ブレーカ
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4) エアーインレット3/4PT
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 トラスコ品番463-0254 全長(mm)610 質量(kg)30 空気消費量(m3/min)1.6 ピストン径(Φmm)45 打撃数(bpm)950 ストローク径(Φmm)180
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付) 寸法(mm)75×60(安全ピン付) 取付方式安全ピン
1セット
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容コンクリート破砕器作業主任者の職務 J24 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13.0 消費電力(W)1240 コード長さ(m)3心・5 30分のはつり量(kg)200 カーボンブラシ番号(下二桁)44 質量(kg)15.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5 付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm) 本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプボルト(回り止め)式(B式) ホース内径(Φmm)19
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm) ストローク(mm)ピストン:155 全長(mm)540 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19 取付ねじホース口径:1(G) 空気消費量(m3/min)1.8 ピストン径(Φmm)48 打撃数(min-1)1100
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212 付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル 仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構 質量(kg)1.6 トラスコ品番379-9191
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。 適合材ALC
1パック(25個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライト精機ブルーポイント
ハンマードリル用ハツリ・破砕作業に。
全長(mm)450 対辺幅(mm)17
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ユニカHTBブルポイント
エコ商品
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途コンクリートのハツリ作業に。 トラスコ品番145-1296 適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus) 材質合金鋼 全長(mm)250 シャンク径(mm)10(SDS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

ユニカスコップ
エコ商品
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途掘り返し作業 トラスコ品番749-6508 材質合金鋼 全長(mm)400 シャンク径(mm)17(六角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼 材質(シャンク)構造用合金鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm)950 仕様エア式 全長(mm)610 質量(kg)30 ストローク(mm)180 空気消費量(m3/min)1.60 エアー接続口1PF 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)45 トラスコ品番463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)250 シャンク形状SDSplus軸 適合機種軽量ハンマードリル 質量(g)260
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 寸法(mm)17H×280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途御影石等の荒割りに使用します。 仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの破砕作業 全長(mm)250 シャンク形状SDSプラス 太さ(mm)14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
6,398 税込7,038
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの剥離、破砕作業 幅(mm)20 全長(mm)250 シャンク形状SDSプラス
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusブルポイント
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。 全長(mm)360 質量(g)415 シャンク適合:SDS-plus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷