非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
適合機種電気ドリル・振動ドリル
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸
材質(刃)超硬チップ
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など
材質刃部:超硬チップ
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削
材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、
硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への
乾式穴あけ作業に。
有効長(mm)150
全長(mm)300
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
全長(mm)310
セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
有効長(mm)45
全長(mm)90
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA89
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シャンク形状六角軸
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)50
埋め込み深さ(mm)45
トラスコ品番749-1808
厚さ(mm)(最大使用)58
質量(g)114
1セット(20個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ
色赤
タイプ普通穴用
主な用途植穴あけ
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。
ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。
水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど
刃径(Φmm)4.3
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(mm)10
全長(mm)100
有効長(mm)10
シャンクストレート
トラスコ品番766-1878
適合機種電気ドリル
質量(g)13
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
回転数(min-1[r.p.m])0~900
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~4000
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4.5
測定振動数範囲・加速度13m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)3.5
トラスコ品番374-5384
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)354
高さ(mm)233
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。
返しがついているため、強固に固定することが可能です。
幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン
グレード耐候
使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm
許容静荷重(N[kgf])39.2(4)
取付穴径(mm)6
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。
材質ステンレス
質量(g)160
ねじの呼びM8
1袋(4組)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85℃
固定方法押し込み
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。
有効長(mm)20
全長(mm)110
適合機種電気ドリル
シャンク径(Φmm)10
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
材質ステンレス
質量(g)10
適合材石膏ボード
ねじの呼びM4
1袋(4組)
¥129
税込¥142
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)150
シャンク径(mm)Φ10
仕様センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種軽量ハンマードリル
セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク
材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング
シャンクSDSplus
刃厚(mm)2
シャンクNo.RV-LS-SDS
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 32mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 26mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 26mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 22mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 20mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 24mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 22mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 12mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 28mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 14mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 30mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 20mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 18mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。. 特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
仕様カッター径 = 14mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ