21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番405-4628 材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状液体 質量(kg)19.38 容量(L)18 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個(18L)
5,698 税込6,268
当日出荷

17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 トラスコ品番330-2717 質量(g)117 タイプ中性 標準使用量0.5~1m2 アズワン品番64-1164-63 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮
1本(80g)
999 税込1,099
当日出荷

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 成分脂肪酸類 散布面積(m2)27~53(約8~16坪) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
839 税込923
当日出荷

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性中性 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量(目安)400mL/約4~8m2 使用場所屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安約200m2(120畳) アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

レインボー薬品コケとーる泡スプレー
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。 使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
839 税込923
5日以内出荷

アウトドア・クリーナー アルタン 動画あり
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。 屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。 次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。 洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 液性弱アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、湿潤剤
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。 銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材 適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 液性中性 使用場所屋外
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。 コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)170 材質(ブラシ部)スチール 材質(ヘッド)天然木・PP
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復活洗浄剤 タイル用 屋外タイル用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220 質量(g)56 刃幅(mm)80
1個
969 税込1,066
当日出荷

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)コンクリートクリーン
対応材質鉄、アルミ、樹脂 主な用途洗浄 トラスコ品番496-5434 質量(kg)22.56 液性酸性 商品タイプ液体
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

頑固なコケを素早く落とします。 硬いステンレスブラシでパワフルに落とします。
用途塀・外壁・玄関回り・駐車場・ブロックの目地などに生えたコケ取りに トラスコ品番762-5758 材質ブラシ:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)15 グリーン 質量(g)65 縦(mm)350 横(mm)20 ブラシ幅(mm)70
1本
849 税込934
当日出荷

1個(500mL)
939 税込1,033
当日出荷

TS-101 業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。 使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド 主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等 標準使用量30~60g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,598 税込2,858
当日出荷

石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。成分が中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。
用途コンクリートに付着・浸透したサビの除去。真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。 材質チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水 透明
1本ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷