デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。
エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。
点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式
軸径(Φmm)(ブレード)27
質量(kg)165
タンク容量(L)50
寸法A(mm)1984
寸法B(mm)542
寸法C(mm)971
ブレード長さ(mm)254~457
切断深さ(mm)最大70~170
調整方式(切断深度)手動スクリュー式
エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920
エンジンタイプメイキエンジン/GB221
始動方式リコイル
切断深さ(mm)70~120
水タンク容量(L)20
機械本体質量(kg)62
出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0
ブレードサイズ(mm)254~356
走行タイプ手押式
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920
エンジンタイプメイキエンジン/GB221
始動方式セルスタート
切断深さ(mm)70~120
水タンク容量(L)20
機械本体質量(kg)64
出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0
ブレードサイズ(mm)254~356
走行タイプ手押式
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。
軽量・コンパクトだから操作性が抜群。
サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。
12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。
三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相)
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380
定格電流(A)15
切断深さ(mm)最大120
吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(mm)1679×610×970
質量(kg)145
集塵容量(L)20
エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル
切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)
集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター
エンジン出力(PS/kW)8.6/6.3
ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)
走行タイプ手押し式
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920
エンジンタイプメイキエンジン/GB221
始動方式セルスタート
切断深さ(mm)70~120
水タンク容量(L)20
機械本体質量(kg)71
出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0
ブレードサイズ(mm)254~356
走行タイプ手押式
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります)
HC180Eはセルスタート仕様です。
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。
走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105
方式半自走式
軸径(Φmm)ブレード:27
水タンク容量(L)45
冷却方式重力注水式
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。
穴径(Φmm)27
仕様湿式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具湿式コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7
チップ数(超硬)3
小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。
軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120)
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。
車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。
ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式
軸径(Φmm)ブレード:27
冷却方式重力注水式
始動方法リコイルスタート
4ステージエアクリーナシステムを装備しました。
ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離給油方式なので常に安定した混合比が確保され、
排気煙やタールの発生を押さえます。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。
独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。(MCH-301B)
ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。(MCH-301B)
始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
仕様集塵装置付
軸径(Φmm)30.5(カラー20mm・22mm・25.4mm付)
質量(kg)13.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)744×285×474
燃料タンク容量(L)0.64
エンジン形式分離給油式2サイクル
切断深さ(mm)最大:120
ブレード径(Φmm)305(12インチ)
排気量(cc)73.5
オイルタンク容量(L)0.41
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等
刃高(mm)6
関連キーワード