68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質ステンレス 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(16個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(145本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ラスパート
1パック(60本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(200本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷


薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。 ねじの呼びM4 下穴径(Φmm)3.4
1パック(60本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 糸の長さ(m)100 頭部高さ(mm)2.2 カードサイズ(mm)154×90 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(110本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●形状:皿頭●ネジ径:Φ6●長さ:35mm●材質:入数:75本 アズワン品番67-0434-53
1箱
1,398 税込1,538
10日以内出荷







錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:半ねじ●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-30
1箱(50本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

アックスブレーンマルチコンビス徳用箱
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途コンクリ-ト用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(370本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:鉄(三価クロメート)●錆に強いエコナノコート●(+)皿頭 アズワン品番65-3899-15
1箱(200本)
695 税込765
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):5×45●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:60●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-16
1箱(60本)
695 税込765
8日以内出荷

プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)皿頭 アズワン品番65-3899-28
1箱(200本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-23
1箱(125本)
695 税込765
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-31
1箱(150本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-19
1箱(150本)
695 税込765
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-36
1箱(125本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 ねじの呼びM5 ねじ径5 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NMC-25S マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)25 呼び径(mm)4 頭部形状 仕上ステンレコーテング 入数(本)145
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

NMC-32S マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)32 呼び径(mm)4 頭部形状 仕上ステンレコーテング 入数(本)126
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム)
1パック(750本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1パック(15個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷