8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業 動画あり
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm)2 適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用 適合材アスファルト・コンクリート切断兼用 穴径(Φmm)27.0 刃厚(mm)3.2 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業切断名人
エコ商品
優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 メタリックグレー 適合材高強度コンクリート製品、石材他
1枚
7,798 税込8,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)