幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890
毛丈(mm)48
仕様柄付き
全長(mm)950~1550
種類刷毛
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)30
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
左官作業の必需品
仕様1セット
種類刷毛
柄長さ(mm)870~1500
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途左官用
毛色黒色
刷毛幅(mm)600
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
縦・横・斜めに刷毛引きができます。
幅が広いため作業が楽に!
お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890
毛丈(mm)48
仕様柄付き
全長(mm)950~1550
種類刷毛
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)30
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!。お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
全長(mm)(刷毛)600
毛丈(mm)48
柄長さ(mm)950~1500
毛厚(mm)30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
縦・横・斜めに刷毛引きができます。
幅が広いため作業が楽に!
お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890
毛丈(mm)48
仕様柄付き
全長(mm)950~1550
種類刷毛
材質(毛)ナイロン毛
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)30
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
全長(mm)(刷毛)600
毛丈(mm)48
柄長さ(mm)950~1500
毛厚(mm)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
左官作業の必需品
種類刷毛用部品
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途左官用
毛色黒色
刷毛幅(mm)600
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)80
毛丈(mm)45
仕様柄付き
全長(mm)360
種類刷毛
材質(毛)馬毛
行数3行
主な用途左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)22
1本
¥829
税込¥912
4日以内出荷
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
型式6行
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途左官用
ブラシ幅(mm)約46
ブラシ高さ(mm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。
自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途コンクリートのハケ引き仕上作業用。
トラスコ品番851-1085
長さ(mm)1635
幅(mm)900
材質/仕上木、ナイロン、木
質量(kg)1.7
種類刷毛
奥行(mm)25
毛色黒色
刷毛幅(mm)900
アズワン品番64-8333-70
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
先端カットにより埃などを逃さず、現場・工場などの清掃に最適!
デコボコの土間にも威力を発揮!
伸縮柄で狭い場所にも!
仕様先割
種類刷毛
柄長さ(mm)980~1600
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
刷毛幅(mm)900
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ
奥行(mm)約45
毛丈(mm)約55
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)スチール
材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
土間の刷毛引きに最適なナデBikki!。混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!。刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業
全長(mm)450
毛丈(mm)40
伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)
行数2行
1本
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!
毛丈(mm)48
柄長さ(mm)950~1500
毛厚(mm)30
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。
寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1525
トラスコ品番781-7517
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)900
質量(kg)約1.9
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
硬めのブラシ(混毛)で、コンクリート土間の刷毛引き仕上げに最適です。道路・舗装・工場の清掃作業などにも最適です。
用途土間の刷毛引き・道路・舗装・工場の清掃作業に
幅(mm)55
寸法(mm)900
毛丈(mm)55
柄長さ(mm)1330
材質(毛)パキン・ナイロン
行数刷毛:3行
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上シダ
種類刷毛
毛丈(mm)55
毛色茶色
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上ナイロン
種類刷毛
毛丈(mm)95
毛色緑色
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)170
毛丈(mm)45
仕様柄付き
全長(mm)400
種類刷毛
材質(毛)馬毛
行数3行
主な用途左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)22
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r
仕上適合:露出仕上げ、塗床
適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル等
特性耐摩耗性
施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)
塗布厚さ(mm)標準:2~5
1袋(25kg)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄
仕様液体
使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください
容量(L)18
液性酸性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード