配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)約17
深さ(mm)(インサート)25
適合ボルト径M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)約7.8(1個あたり)
タイプ150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)110
高さ(mm)100
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)250
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。
用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。
外観乳白色半透明液体、特殊変性アクリル樹脂エマルション
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.23MB)
水性1液事故硬化型シリカ系塗料。
通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造)
住宅基礎、コンクリートブロックに最適。
優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。
親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。
豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
使用場所屋外用
特性耐候
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。
優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に
主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面
使用場所屋外用
特性耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
ブロック・レンガ積み、建物の土台・基礎などに。
ポルトランドセメント
砂や砂利・水の配合比を変えることによりモルタル・コンクリートなどを作ることができます。
コンクリート面の仕上げ塗り、ブロック・レンガ積み、建物の土台・基礎などに。
仕様●容量:7.5kg
アズワン品番68-4105-65
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
成分石油系炭化水素
使用方法原液
色L1.0(黄色透明)
タイプ無臭
引火点(℃)188
流動点(℃)-15.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数127
粘度(mm2/s)11.72(40℃)
密度(g/cm3 at15℃)0.8583
色(ASTM)0.5
塗布量25~35m2/L
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ万能型
密度(g/cm3 at15℃)0.8454
色(ASTM)L1.0
引火点(℃)60
流動点(℃)-25.5
動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)
粘度指数234
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
色L1.0(黄色透明)
成分石油系炭化水素
粘度(mm2/s)8.703(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
使用方法原液
タイプ低粘度(寒冷地仕様)
引火点(℃)52
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.764(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
粘度指数-
密度(g/cm3 at15℃)0.8284
色(ASTM)L1.0
塗布量25~35m2/L
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ低臭
密度(g/cm3 at15℃)0.8557
色(ASTM)0.5
引火点(℃)116
流動点(℃)-15.0
動粘度(mm2/s)9.251(40℃)、2.692(100℃)
粘度指数136
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ高粘度(油膜強化仕様)
密度(g/cm3 at15℃)0.8610
色(ASTM)0.5
引火点(℃)184
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃)
粘度指数177
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
色L1.0(黄色透明)
成分石油系炭化水素
粘度(mm2/s)19.30(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
住宅の基礎に使われるコンクリート・モルタル用の水性フッ素系着色吸水防止剤です。素材の質感を活かしたまま、新築のような美しさを復活させます。優れた透湿性により基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水の吸水を防ぎ、基材を中性化させません。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面。
成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水
色クリヤー
主な用途コンクリート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
・撥水性優れた撥水性を発揮し、雨筋汚れやさび汚れを防ぎます。・耐久性…独自のハイラジカル制御技術により、変色しにくい塗膜を形成します。・上品な完全艶消し…完全艶消しの落ち着いた仕上がりで上品な印象を与えます。・防カビ・防藻性…長期にわたり、カビや藻を防ぎます。・高い安全性…水系塗料のため、臭いはもちろん有害物質を揮発しません
用途適用下地:窯業系外装材各種:窯業系サイディングボード、複層仕上塗材、薄付け仕上塗材、波型スレート、コンクリート・ブロック塀、モルタル、コンクリート製擁壁、住宅基礎。金属系外装材各種:金属系サイディングボード
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみもきれいに除去します。大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。たばこのヤニを除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地調整剤として使用する事で、塗装の表面が美しく仕上がります。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・塗装された面に。住宅の基礎部分に。屋内のビニール壁紙や塗装された面に。(繊維壁への使用は避けて下さい)。浴室やタイルの目地に。墓石に。塗装前の下地処理に。
トラスコ品番128-3785
セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個
材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸カルシウム、界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)
容量(mL)500
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード