本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質スチロール樹脂
寸法(縦×横)(mm)35×35
1パック(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
材質ナイロン・スチール
コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
安全荷重(kg)5
色白
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
耐荷重(g)500
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート
寸法(mm)42×24
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L
耐荷重(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×50×105
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0811-0601
TKG品番(2017)6-0723-0601
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
耐荷重(kg)5
材質ABS
アズワン品番64-5076-68
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
コンクリート用フック
安全荷重(kg)10
材質ステンレス
付属品フック:2個●釘:4本
アズワン品番64-5247-57
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK
色アソート
制限体重(kg)5
本品は接着面を熱で溶かしてくっつけるスッポンフックに、ピンを加えることによって、固定力を強化した製品です。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等に取付けられます。
タイル・土塀・しっくい・凹凸のある化粧ブロック・クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁には使用できません。
耐荷重(kg)8
材質(プラスチック部)ナイロン、(ピン)特殊鋼線、(フック)ステンレス
付属品キャップ付
色ホワイト
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
材質プラスチック
色白
安全荷重(kg)5
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)35×40
1パック(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)35
寸法W(mm)30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場!
取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ!
全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。
シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
色シルバー
取付場所コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄
全長(mm)約50
耐荷重(kg)10
ソーラー充電式LEDなので、コンセント不要で設置も簡単です。
防雨構造なので雨にあたる場所に設置しても大丈夫です。
広角なので広範囲に照らすことができます。
木壁やコンクリート壁にネジ固定でき、上部の両サイドにフック穴がある為、フェンスなどに結束バンドを使えば取り付けも可能です。
人感センサーが装備されており、暗い場所でセンサーが感知した時に、LEDで広範囲に照らしてくれます。
仕様ソーラーパネル:0.5W/5.5V
センサー赤外線探知式
センサー探知範囲最大3~5m/最大約120度
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード