37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハスクバーナハスクバーナ K 770
出力(kW)3.7 エンジン形式空冷2サイクル 排気量(cc)74
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナK970 3 14インチ
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断 トラスコ品番855-1260 質量(kg)11 2018年トラスコ掲載ページ7 0004
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど 仕様乾式
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8558 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)20/22/25.4 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど ダイヤ層厚さ(mm)3.2 チップ高さ(mm)12 ダイヤ層長さ(mm)40
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。 穴径(Φmm)27 適合機種エンジンカッター 適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ ダイヤ層幅(mm)6.0
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4 チップ高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
1枚
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナK970 3
トラスコ品番126-2855 寸法(inch)16
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

GH950 358×3.2×8.0 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業GH950 358×3.2×8.0
エコ商品
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用 適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート 外径(Φmm)358 刃厚(mm)3.2 材質工具鋼 タイプ乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200 最大切込深さ(mm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1枚
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。 左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。
ブレード径(Φmm)400 質量(kg)13.7 ストローク2ストロークエンジン 出力(kW)5.8 穴径(Φmm)30.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463 切断深さ(mm)最大:100/125145 最高使用周速度(m/s)90 騒音レベル(dB(A))耳元:104 振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3 音響パワーレベル(dB)117 排気量(cm3)118.8
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

使いやすいコンクリート切断用ブレード。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など 適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4 チップ高さ(mm)6 タイプ乾式
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)230 刃物内径(Φmm)22 最大切込深さ(mm)(90°時)60 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)580 仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。 付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22 質量(kg)7.6
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。 材質SK材 刃厚(mm)3.5 外径(mm)305 内径(mm)30.5
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザー隼
エコ商品
切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 外径(Φmm)230 穴径(Φmm)22 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番852-3974 セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め 材質工具鋼 質量(g)650 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600 付属リング穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER BLADE 5枚
エコ商品
エンジンカッター専用エコノミータイプ 各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 エンジンカッター用 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート・ブロック RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1セット(5枚)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)358 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7.5
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)410 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)460 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。
用途コンクリート、アスファルト切断。 軸径(Φmm)30.5 チップ厚さ(mm)3 チップ高さ(mm)9
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。
用途U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。 チップ幅(mm)7.5 適合材U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなど RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ノルレーザー R200
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター 材質人工ダイヤモンド
1枚
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業GH950 308×3.0×8.0
エコ商品
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用 適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート 外径(Φmm)308 刃厚(mm)3 材質工具鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200 最大切込深さ(mm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
1枚
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用 タイプハイグレードタイプ
1枚
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。 外径(mm)307 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番828-5672 セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100 使用工具エンジンハンドカッター 付属リング穴径(Φmm)20/22 チップ高さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ5 0809
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)350 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷